Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дриль пневматичний DBM 10 RL
Фото - 1 - Дриль пневматичний DBM 10 RL

Дриль пневматичний DBM 10 RL (07037980)

Дриль пневматичний DBM10 NPT 10мм -арт. 07037980
Номер товару 07037980
В наявності
Ціна:
6062.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактний та зручний реверсивний дриль з високоякісним патроном 10 мм. Ергономічний дизайн, легка вага та низька вібрація, швидка заміна свердла та перемикання напрямків обертання.
  • Затиск свердлильного патрона 1 дюйм
  • Діаметр затиску свердлильного патрона, макс. 10 мм
  • Частота обертів на холостому ході, макс. 1800 об/хв
  • Робочий тиск 6,3 бар
  • Витрата повітря 113 л/хв
  • Внутрішній діаметр шланга, хв. 9 мм
  • Вага обладнання 1,1 кг
Вага обладнання 1,1 кг
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 10 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 10 мм
Витрата повітря 113 л/хв
Частота обертів на холостому ходу, макс. 1800 об/хв
Різьба свердлильного патрону 3/8 дюйма x 24 UNF
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Тип різьби x номінальний діаметр в дюймах NPT 3/8 дюйма
Довжина x Ширина x Висота 201 x 39 x 132 мм
Корисна потужність 368 Вт
Область застосування Чудово підходить для всіх видів технічного обслуговування, загальних робіт з легковими та вантажними автомобілями, а також для кузовних робіт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактний та зручний реверсивний дриль з високоякісним патроном 10 мм. Ергономічний дизайн, легка вага та низька вібрація, швидка заміна свердла та перемикання напрямків обертання.
  • Затиск свердлильного патрона 1 дюйм
  • Діаметр затиску свердлильного патрона, макс. 10 мм
  • Частота обертів на холостому ході, макс. 1800 об/хв
  • Робочий тиск 6,3 бар
  • Витрата повітря 113 л/хв
  • Внутрішній діаметр шланга, хв. 9 мм
  • Вага обладнання 1,1 кг
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 1,1 кг
Діаметр зажиму свердлильного патрона, макс. 10 мм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 10 мм
Витрата повітря 113 л/хв
Частота обертів на холостому ходу, макс. 1800 об/хв
Різьба свердлильного патрону 3/8 дюйма x 24 UNF
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Тип різьби x номінальний діаметр в дюймах NPT 3/8 дюйма
Довжина x Ширина x Висота 201 x 39 x 132 мм
Корисна потужність 368 Вт
Застосування arrow_down
Область застосування Чудово підходить для всіх видів технічного обслуговування, загальних робіт з легковими та вантажними автомобілями, а також для кузовних робіт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -39 %
180 грн/шт
109.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -42 %
114 грн/шт
66.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -41 %
79.2 грн/шт
46.74 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
50.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
60 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
18.6 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити