Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дрель пневматическая DBM10 NPT 10мм
Фото - 1 - Дрель пневматическая DBM10 NPT 10мм

Дрель пневматическая DBM10 NPT 10мм (07037980)

Дрель пневматическая DBM10 NPT 10мм
Номер товара 07037980
В наличии
Цена:
6062.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактная и удобная реверсивная дрель с высококачественным патроном 10 мм. Эргономичный дизайн, легкий вес и низкая вибрация, быстрая замена сверла и переключение направлений вращения.
  • Зажим сверлильного патрона 1 дюйм
  • Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. 10 мм
  • Частота оборотов на холостом ходу, макс. 1800 об./мин
  • Рабочее давление 6,3 бар
  • Расход воздуха 113 л/мин
  • Внутренний диаметр шланга, мин. 9 мм
  • Вес оборудования 1,1 кг
Вес оборудования 1,1 кг
Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. 10 мм
Внутренний диаметр шланга, мин. 10 мм
Расход воздуха 113 л/мин
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 1800 об/мин
Зажим сверлильного патрона 3/8 дюйма x 24 UNF
Рабочее давление 90 фунт/кв.дюйм
Тип резьбы x номинальный диаметр в дюймах NPT 3/8 дюйма
Длина x ширина x высота 201 x 39 x 132 мм
Полезная мощность 368 Вт
Область применения Прекрасно подходит для всех видов технического обслуживания, общих работ с легковыми и грузовыми автомобилями, а также для кузовных работ

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактная и удобная реверсивная дрель с высококачественным патроном 10 мм. Эргономичный дизайн, легкий вес и низкая вибрация, быстрая замена сверла и переключение направлений вращения.
  • Зажим сверлильного патрона 1 дюйм
  • Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. 10 мм
  • Частота оборотов на холостом ходу, макс. 1800 об./мин
  • Рабочее давление 6,3 бар
  • Расход воздуха 113 л/мин
  • Внутренний диаметр шланга, мин. 9 мм
  • Вес оборудования 1,1 кг
Характеристики arrow_down
Вес оборудования 1,1 кг
Диаметр зажима сверлильного патрона, макс. 10 мм
Внутренний диаметр шланга, мин. 10 мм
Расход воздуха 113 л/мин
Частота оборотов на холостом ходу, макс. 1800 об/мин
Зажим сверлильного патрона 3/8 дюйма x 24 UNF
Рабочее давление 90 фунт/кв.дюйм
Тип резьбы x номинальный диаметр в дюймах NPT 3/8 дюйма
Длина x ширина x высота 201 x 39 x 132 мм
Полезная мощность 368 Вт
Применение arrow_down
Область применения Прекрасно подходит для всех видов технического обслуживания, общих работ с легковыми и грузовыми автомобилями, а также для кузовных работ
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купить
156.66 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии
Знижка -61 %
44.4 грн/шт
17.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купить
198 грн/шт
В наличии
- +
х 3 шт
Купить
12.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
95.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить