Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пневматична шліфувальна машина DSG 22 STANDARD
Фото - 1 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 STANDARD
Фото - 2 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 STANDARD
Фото - 1 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 STANDARD
Фото - 2 - Пневматична шліфувальна машина DSG 22 STANDARD

Пневматична шліфувальна машина DSG 22 STANDARD (07032270)

Пневматична шліфувальна машина DSG 22 STANDARD, 1/4IN -арт. 07032270
Номер товару 07032270
В наявності
Ціна:
3240.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна і легка шліфувальна машина для універсального застосування Прогумована ручка Захищає інструмент та збільшує комфорт при використанні Легкий і компактний дизайн Забезпечує виняткову маневреність, універсальність та зручність при роботі у важкодоступних місцях Простий у використанні Важіль-стопор попереджує небажаний пуск Відведення відпрацьованого повітря через рукоятку
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 370 л/хв
Вага обладнання 600 г
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Корисна потужність 336 Вт
Частота обертів на холостому ходу, макс. 22000 об /хв
Область застосування Ідеально підходить для різноманітних застосувань, у тому числі для вирівнювання, очищення зварних швів, видалення задирок, полірування та шліфування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна і легка шліфувальна машина для універсального застосування Прогумована ручка Захищає інструмент та збільшує комфорт при використанні Легкий і компактний дизайн Забезпечує виняткову маневреність, універсальність та зручність при роботі у важкодоступних місцях Простий у використанні Важіль-стопор попереджує небажаний пуск Відведення відпрацьованого повітря через рукоятку
Характеристики arrow_down
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Витрата повітря 370 л/хв
Вага обладнання 600 г
Внутрішній діаметр шланга, мін. 9 мм
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Корисна потужність 336 Вт
Частота обертів на холостому ходу, макс. 22000 об /хв
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходить для різноманітних застосувань, у тому числі для вирівнювання, очищення зварних швів, видалення задирок, полірування та шліфування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
33.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
48.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення