Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шурупокрут пневматичний DPS 1/4IN HEX NPT
Фото - 1 - Шурупокрут пневматичний DPS 1/4IN HEX NPT
Фото - 1 - Шурупокрут пневматичний DPS 1/4IN HEX NPT

Шурупокрут пневматичний DPS 1/4IN HEX NPT (0703438)

Шурупокрут пневматичний DPS1/4IN-HEX-NPT -арт. 0703438
Номер товару 0703438
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

З регульованою фрикційною муфтою для точного управління крутним моментом

  • Швидка заміна біт без додаткових інструментів
  • Швидкозмінний патрон для біт 1/4 дюйма

Контроль крутного моменту

  • Завдяки регульованій фрикційній муфті

Закручування й викручування

  • Перемикання напрямку обертання

Відсутність відпрацьованого повітря в робочій зоні

  • Відведення відпрацьованого повітря назад з можливістю підключення до витяжної системи
Тримач інструменту 1/4-дюймова шестигранна розетка
Витрата повітря 113 л/хв
Довжина 177,8 мм
Частота обертів 1800 об/хв
Крутний момент, мін./макс. 2,2-10 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 3/8 дюйма
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Тип регульоване зчеплення

Область застосування:

  • Ідеальний інструмент для роботи з деревиною, а також для ремонтних робіт.

Примітка 

  • Використовуйте лише біти і тримачі біт 1/4“ з кріпленням E 6.3
  • При регулярному використанні інструмент слід щодня злегка змащувати мастилом за допомогою системи подачі стисненого повітря. Рекомендується застосовувати масляний туман.
  • Вставний ніпель не входить в комплект поставки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

З регульованою фрикційною муфтою для точного управління крутним моментом

  • Швидка заміна біт без додаткових інструментів
  • Швидкозмінний патрон для біт 1/4 дюйма

Контроль крутного моменту

  • Завдяки регульованій фрикційній муфті

Закручування й викручування

  • Перемикання напрямку обертання

Відсутність відпрацьованого повітря в робочій зоні

  • Відведення відпрацьованого повітря назад з можливістю підключення до витяжної системи
Характеристики arrow_down
Тримач інструменту 1/4-дюймова шестигранна розетка
Витрата повітря 113 л/хв
Довжина 177,8 мм
Частота обертів 1800 об/хв
Крутний момент, мін./макс. 2,2-10 Нм
Внутрішній діаметр шланга, мін. 3/8 дюйма
Робочий тиск 90 фунт/кв.дюйм
Тип регульоване зчеплення
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Ідеальний інструмент для роботи з деревиною, а також для ремонтних робіт.

Примітка 

  • Використовуйте лише біти і тримачі біт 1/4“ з кріпленням E 6.3
  • При регулярному використанні інструмент слід щодня злегка змащувати мастилом за допомогою системи подачі стисненого повітря. Рекомендується застосовувати масляний туман.
  • Вставний ніпель не входить в комплект поставки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
94.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
27 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
139.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
478.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
32.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
34.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити