Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5 х0, 8 3,40 мм 0,75-1,5 мм
Фото - 1 - Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5 х0, 8 3,40 мм 0,75-1,5 мм
Фото - 1 - Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5 х0, 8 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5 х0, 8 3,40 мм 0,75-1,5 мм (055899581)

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5 х0, 8 3,40 мм 0,75-1,5 мм З'ЄДНУВАЧ-1,5X0,8-3,40MM-0,75-1,5Q
Номер товару 055899581
Немає в наявності
Ціна:
21 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Переріз дроту мін./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,7-2,4 мм;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 1,5x0,8 мм;

Діаметр отвору: 3,40 мм;

Матеріал: Латунь;

Перетин дроту, мін./макс. 0,75-1,5 мм²
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 1,5 x 0,8 мм
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,7-2,4 мм
Діаметр ущільнення 3,40 мм
Виконання Герметичний
Матеріал Латунь
Покриття Луджене

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Переріз дроту мін./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Діаметр ізоляції мін./макс.: 1,7-2,4 мм;

Номінальний розмір язичка/рукави/язичка: 1,5x0,8 мм;

Діаметр отвору: 3,40 мм;

Матеріал: Латунь;

Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,75-1,5 мм²
Номінальний розмір плоского роз'єму / втулки / з'єднувального роз'єму 1,5 x 0,8 мм
Діаметр ізоляції, мін./макс. 1,7-2,4 мм
Діаметр ущільнення 3,40 мм
Виконання Герметичний
Матеріал Латунь
Покриття Луджене
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4176 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення