Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм
Фото - 1 - Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм
Фото - 1 - Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм (055899581)

Плоский наконечник MINI MIC SRS Wurth 1,5х0,8 3,40 мм 0,75-1,5 мм СОЕДИНИТЕЛЬ-1,5X0,8-3,40MM-0,75-1,5Q
Номер товара 055899581
Нет в наличии
Цена:
21 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сечение провода мин./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,7-2,4 мм;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 1,5x0,8 мм;

Диаметр отверстия: 3,40 мм;

Материал: Латунь;

Сечение проволоки, мин./макс. 0,75-1,5 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 1,5 x 0,8 мм
Диаметр изоляции, мин./макс. 1,7-2,4 мм
Диаметр уплотнения 3,40 мм
Исполнение Герметичный
Материал Латунь
Покрытие Луженый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сечение провода мин./макс.: 0,75-1,5 мм²;

Диаметр изоляции мин./макс.: 1,7-2,4 мм;

Номинальный размер язычка/рукава/язычка: 1,5x0,8 мм;

Диаметр отверстия: 3,40 мм;

Материал: Латунь;

Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 0,75-1,5 мм²
Номинальный размер плоского разъема/втулки/языка 1,5 x 0,8 мм
Диаметр изоляции, мин./макс. 1,7-2,4 мм
Диаметр уплотнения 3,40 мм
Исполнение Герметичный
Материал Латунь
Покрытие Луженый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте