Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл
Фото - 1 - Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл
Фото - 2 - Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл
Фото - 3 - Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл
Фото - 1 - Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл
Фото - 2 - Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл
Фото - 3 - Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл
Video thumbnail for Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл

Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл (0891893486)

Пістолет з подвійним штоком картушевий для клею MINI2, 38/50 мл -арт. 0891893486
Номер товару 0891893486
В наявності
Ціна:
3420 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Пластиковий пістолет для подвійних картриджів об'ємом 38 і 50 мл з співвідношенням компонентів 1: 1, 4: 1 і 10: 1
Виготовлений з удароміцного пластику
Точне і постійне дозування
Ергономічна форма
  • Дозволяє легко видавлювати клей
  • Зручно розташовується в руці
  • З вбудованим скиданням тиску
Не утворює крапель
Матеріал Пластик, ударостійкий
Колір Світло-сірий, Чорний колір
Сфера застосування
За допомогою ручного пістолета забезпечується рівномірне дозування двокомпонентного рідкого металу FLM 50, пластикового клею SPEZIAL, ESK-50, Replast і Klebfix 2C та інших засобів у стандартних подвійних картриджах
Два компонента витягуються з картриджа в відповідне співвідношення. Завдяки простоті використання пістолет-дозатор дуже простий у використанні і підходить для промислового використання.

У комплект входить змішувальний адаптер 1: 1, 4: 1 і 10: 1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Пістолет подвійний для клею для клею MINI2 Wurth 38/50 мл - відео
Опис arrow_down
Пластиковий пістолет для подвійних картриджів об'ємом 38 і 50 мл з співвідношенням компонентів 1: 1, 4: 1 і 10: 1
Виготовлений з удароміцного пластику
Точне і постійне дозування
Ергономічна форма
  • Дозволяє легко видавлювати клей
  • Зручно розташовується в руці
  • З вбудованим скиданням тиску
Не утворює крапель
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик, ударостійкий
Колір Світло-сірий, Чорний колір
Застосування arrow_down
Сфера застосування
За допомогою ручного пістолета забезпечується рівномірне дозування двокомпонентного рідкого металу FLM 50, пластикового клею SPEZIAL, ESK-50, Replast і Klebfix 2C та інших засобів у стандартних подвійних картриджах
Два компонента витягуються з картриджа в відповідне співвідношення. Завдяки простоті використання пістолет-дозатор дуже простий у використанні і підходить для промислового використання.

У комплект входить змішувальний адаптер 1: 1, 4: 1 і 10: 1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
876 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -55.8 %
217.26 грн/шт
96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити