Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

PURLOGIC ® пістолет для монтажної піни Xpress
Фото - 1 - PURLOGIC ® пістолет для монтажної піни Xpress
Фото - 1 - PURLOGIC ® пістолет для монтажної піни Xpress

PURLOGIC ® пістолет для монтажної піни Xpress (08911524)

Пістолет для 1-компонентної піни PURLOGIC Xpress ПІСТОЛЕТ-Д / МОНТАЖНОЇ-ПІНИ-XPRESS-KST
Номер товару 08911524
Немає в наявності
Ціна:
2726.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для професійного нанесення 1-компонентної піни за допомогою пістолета Малий власну вагу Простота і легкість експлуатації Ергономічна форма рукояток Міцно сидить в руці Оптимальна система герметизації Комбінація ущільнювачів усуває необхідність в регулюванню ущільнення голки Кероване розподіл піни Кількість подається піни можна змінювати, що дозволяє домогтися рівномірного розподілу Простота чищення Знижується скупчення піни завдяки нано-покриття на голці і конусі Примітка Ба ллон монтажної піни повинен завжди бути прикручений до пістолета PURLOGIC®. Пістолет слід чистити очищувачем PURLOGIC® через рівні проміжки часу. Ознайомтеся з інструкціями по застосуванню Підходить для будь-яких 1-компонентних пістолетів для монтажної піни Würth. Функціонування пістолета слід перевірити заздалегідь, якщо передбачається використання монтажної піни іншої фірми. Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на нашому досвіді і результатах проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевіряйте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Матеріал Пластик
Колір Червоний
Область застосування Пістолет підходить для нанесення 1-компонентної поліуретанової піни. Підходить для будь-якого типу монтажної піни в аерозольній упаковці зі стандартними гвинтовими перехідниками. Можливість точного встановлення обсягу подачі забезпечує контрольоване і точний розподіл піни і заповнення з'єднань. Інструкції Перед застосуванням переконайтеся в тому, що пістолет підходить для роботи, переконайтеся в його справності. Гарненько струсніть балон з піною і зніміть кришку. Укрутите в пістолет вертикально розташований балон. Не допускайте виходу піни з боку перехідника, для цього піну слід наносити впевненими рухами (при необхідності видаліть монтажну піну очищувачем пінополіуретану арт. 0892 160). Злегка натисніть на кнопку, щоб заповнити пістолет піною. Тепер він готовий до використання. Встановіть необхідний обсяг подачі піни за допомогою регулювального гвинта на задній стороні пістолета. При повороті за годинниковою стрілкою обсяг подачі піни зменшується; проти - збільшує обсяг подачі. Виберіть оптимальну настройку.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для професійного нанесення 1-компонентної піни за допомогою пістолета Малий власну вагу Простота і легкість експлуатації Ергономічна форма рукояток Міцно сидить в руці Оптимальна система герметизації Комбінація ущільнювачів усуває необхідність в регулюванню ущільнення голки Кероване розподіл піни Кількість подається піни можна змінювати, що дозволяє домогтися рівномірного розподілу Простота чищення Знижується скупчення піни завдяки нано-покриття на голці і конусі Примітка Ба ллон монтажної піни повинен завжди бути прикручений до пістолета PURLOGIC®. Пістолет слід чистити очищувачем PURLOGIC® через рівні проміжки часу. Ознайомтеся з інструкціями по застосуванню Підходить для будь-яких 1-компонентних пістолетів для монтажної піни Würth. Функціонування пістолета слід перевірити заздалегідь, якщо передбачається використання монтажної піни іншої фірми. Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на нашому досвіді і результатах проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевіряйте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Пістолет підходить для нанесення 1-компонентної поліуретанової піни. Підходить для будь-якого типу монтажної піни в аерозольній упаковці зі стандартними гвинтовими перехідниками. Можливість точного встановлення обсягу подачі забезпечує контрольоване і точний розподіл піни і заповнення з'єднань. Інструкції Перед застосуванням переконайтеся в тому, що пістолет підходить для роботи, переконайтеся в його справності. Гарненько струсніть балон з піною і зніміть кришку. Укрутите в пістолет вертикально розташований балон. Не допускайте виходу піни з боку перехідника, для цього піну слід наносити впевненими рухами (при необхідності видаліть монтажну піну очищувачем пінополіуретану арт. 0892 160). Злегка натисніть на кнопку, щоб заповнити пістолет піною. Тепер він готовий до використання. Встановіть необхідний обсяг подачі піни за допомогою регулювального гвинта на задній стороні пістолета. При повороті за годинниковою стрілкою обсяг подачі піни зменшується; проти - збільшує обсяг подачі. Виберіть оптимальну настройку.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -50 %
1017 грн/шт
508.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
669 грн/шт
334.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
29239.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення