Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножівка по металу, 400 mm, ZEBRA
Фото - 1 - Ножівка по металу, 400 mm, ZEBRA
Фото - 1 - Ножівка по металу, 400 mm, ZEBRA

Ножівка по металу, 400 mm, ZEBRA (07146402)

Ножівка по металу Wurth Zebra 400 мм ножівкою-ПО-МЕТАЛЛУ ZEBRA
Номер товару 07146402
В наявності
Ціна:
1251.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легка і зручна ножівка по металу з алюмінієвою ручкою
  • Дуже легка, міцна і надзвичайно стійка до подряпин
  • Рама з металевої труби з порошковим покриттям
Зручне управління полотном
Пістолетна рукоятка з алюмінію з порошковим покриттям Універсальне використання
6-позиційне регулювання положення пильного полотна Швидке натягування і заміна полотна
Полотно затискається за допомогою системи швидкої зміни інструмента в рукоятці
Висота 140 мм
Довжина листа 300 мм
Довжина (L) 400 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легка і зручна ножівка по металу з алюмінієвою ручкою
  • Дуже легка, міцна і надзвичайно стійка до подряпин
  • Рама з металевої труби з порошковим покриттям
Зручне управління полотном
Пістолетна рукоятка з алюмінію з порошковим покриттям Універсальне використання
6-позиційне регулювання положення пильного полотна Швидке натягування і заміна полотна
Полотно затискається за допомогою системи швидкої зміни інструмента в рукоятці
Характеристики arrow_down
Висота 140 мм
Довжина листа 300 мм
Довжина (L) 400 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити