Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножовка по металлу Wurth Zebra 400 мм
Фото - 1 - Ножовка по металлу Wurth Zebra 400 мм
Фото - 1 - Ножовка по металлу Wurth Zebra 400 мм

Ножовка по металлу Wurth Zebra 400 мм (07146402)

Ножовка по металлу Wurth Zebra 400 мм НОЖОВКА-ПО-МЕТАЛЛУ ZEBRA
Номер товара 07146402
В наличии
Цена:
1251.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкая и удобная ножовка по металлу с алюминиевой ручкой
  • Очень легкая, прочная и чрезвычайно устойчивая к царапинам
  • Рама из металлической трубы с порошковым покрытием
Хорошее управление полотном
Пистолетная рукоятка из алюминия с порошковым покрытием Универсальное использование
6-позиционная регулировка положения пильного полотна Быстрое натяжение и замена полотна
Полотно зажимается с помощью системы быстрой смены инструмента в рукоятке
Высота 140 мм
Длина листа 300 мм
Длина (L) 400 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легкая и удобная ножовка по металлу с алюминиевой ручкой
  • Очень легкая, прочная и чрезвычайно устойчивая к царапинам
  • Рама из металлической трубы с порошковым покрытием
Хорошее управление полотном
Пистолетная рукоятка из алюминия с порошковым покрытием Универсальное использование
6-позиционная регулировка положения пильного полотна Быстрое натяжение и замена полотна
Полотно зажимается с помощью системы быстрой смены инструмента в рукоятке
Характеристики arrow_down
Высота 140 мм
Длина листа 300 мм
Длина (L) 400 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5952.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
378 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -9.1 %
66 грн/шт
60 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить