Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 1 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски
Фото - 1 - Тримач скла вакуумний, 2 присоски

Тримач скла вакуумний, 2 присоски (071458043)

Тримач скла вакуумний, 2 жорсткі присоски, D120 mm, 60kg -арт. 071458 043
Номер товару 071458043
В наявності
Ціна:
1755 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійна та міцна конструкція
  • Високоякісні матеріали виконання
  • Дві жорстких головки

Призначений для роботи на плоских поверхнях
Для матеріалів з гладкою та газонепроникною поверхнею, таких як скло, листовий пластик, листовий метал, мармур, керамічна плитка тощо

Артикул ремонтного комплекту 1 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D120 mm {арт. 071458 041}.
Артикул ремонтного комплекту 2 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D120 mm {арт. 071458 044}.
Діаметр 120 мм
Вантажопідйомність 60 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійна та міцна конструкція
  • Високоякісні матеріали виконання
  • Дві жорстких головки

Призначений для роботи на плоских поверхнях
Для матеріалів з гладкою та газонепроникною поверхнею, таких як скло, листовий пластик, листовий метал, мармур, керамічна плитка тощо

Артикул ремонтного комплекту 1 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D120 mm {арт. 071458 041}.
Артикул ремонтного комплекту 2 - Ремонтний комплект для вакуумного тримача, D120 mm {арт. 071458 044}.
Характеристики arrow_down
Діаметр 120 мм
Вантажопідйомність 60 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
8.76 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
Знижка -47.5 %
2.4 грн/шт
1.26 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -62.6 %
53.15 грн/шт
19.86 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
107.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення