Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 1 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски
Фото - 1 - Держатель стекла вакуумный, 2 присоски

Держатель стекла вакуумный, 2 присоски (071458043)

Держатель стекла вакуумный, 2 присоски, D120 mm, 60kg -арт. 071458 043
Номер товара 071458043
В наличии
Цена:
1755 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежная и прочная конструкция
  • Высококачественные материалы выполнения
  • Две жесткие головки

Предназначен для работы на плоских поверхностях
Для материалов с гладкой и газонепроницаемой поверхностью, таких как стекло, листовой пластик, листовой металл, мрамор, керамическая плитка и т.д.

Артикул ремонтного комплекта 1 - Ремонтный комплект для вакуумного держателя, D120 mm {арт. 071458 041}
Артикул ремонтного комплекта 2 - Ремонтный комплект для вакуумного держателя, D120 mm {арт. 071458 044}
Диаметр 120 мм
Грузоподъемность 60 кг

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежная и прочная конструкция
  • Высококачественные материалы выполнения
  • Две жесткие головки

Предназначен для работы на плоских поверхностях
Для материалов с гладкой и газонепроницаемой поверхностью, таких как стекло, листовой пластик, листовой металл, мрамор, керамическая плитка и т.д.

Артикул ремонтного комплекта 1 - Ремонтный комплект для вакуумного держателя, D120 mm {арт. 071458 041}
Артикул ремонтного комплекта 2 - Ремонтный комплект для вакуумного держателя, D120 mm {арт. 071458 044}
Характеристики arrow_down
Диаметр 120 мм
Грузоподъемность 60 кг
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
0.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2000 шт
Предзаказ
140.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ