Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 1 - Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 2 - Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 3 - Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 4 - Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 1 - Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 2 - Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 3 - Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE
Фото - 4 - Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE

Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE (5763014906)

Перехідник для біт 1/4IN, RED STRIPE -арт. 5763014906
Номер товару 5763014906
В наявності
Ціна:
32.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначений для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальний: підходить для широкого діапазону застосувань, від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної насадки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Безпечно та надійно утримує аксесуар на квадратному болті храповика, запобігаючи його випадінню.
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина кріплення (L2) 11 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 11,8 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 11,8 мм
Довжина (l1) 25 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначений для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальний: підходить для широкого діапазону застосувань, від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної насадки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення. Паз з кульковим фіксатором Безпечно та надійно утримує аксесуар на квадратному болті храповика, запобігаючи його випадінню.
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина кріплення (L2) 11 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 11,8 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 11,8 мм
Довжина (l1) 25 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
169.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
340.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
139.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити