Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насадка шліфувальна, пластинчата
Фото - 1 - Насадка шліфувальна, пластинчата
Знижка -63.7 %
Фото - 2 - Насадка шліфувальна, пластинчата
Знижка -63.7 %
Фото - 3 - Насадка шліфувальна, пластинчата
Знижка -63.7 %
Фото - 4 - Насадка шліфувальна, пластинчата
Знижка -63.7 %
Фото - 1 - Насадка шліфувальна, пластинчата
Фото - 2 - Насадка шліфувальна, пластинчата
Фото - 3 - Насадка шліфувальна, пластинчата
Фото - 4 - Насадка шліфувальна, пластинчата

Насадка шліфувальна, пластинчата (0589502024)

Насадка шліфувальна, пластинчата ZC-G40-35X20X22 -арт. 0589502024
Номер товару 0589502024
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
495.24 грн/шт
-63.7 %
180 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Використовується замість шліфувальних гільз, пелюсткових кіл, шліфувальних насадок і навіть твердосплавних фрезерних штифтів. Дозволяє отримати ідеальне якість обробки поверхні. Зручність і швидкість Надзвичайно плавна робота при дуже високій швидкості зняття матеріалу, чудовий термін служби і чудову якість обробки поверхні завдяки шліфувальним пелюсток. Нижче рівень вібрації і шуму в порівнянні з шліфувальними головками і твердосплавними фрезерними інструментами за рахунок шліфувальних пелюсток Ідеальне рішення для багатьох завдань Шлицевое шліфувальне кільце забезпечує надзвичайно високу швидкість зняття матеріалу, навіть в самих вузьких місцях . Примітка Щоб забезпечити оптимальний термін служби, працюйте тільки при малому контактному тиску. Рекомендована частота обертання залежить від умов застосування і оброблюваного матеріалу. Максимальна лінійна швидкість становить 30 м / с. Слід відрізняти її від рекомендованої частоти обертання. Не допускайте виходу шліфувальних кілець за межі кріплення шліфувальної стрічки. Під час роботи дотримуйтесь правил охорони праці і загальні запобіжні заходи.
Розмір зерна 40
Частота обертання, макс. 19100 об/хв
Ширина 20 мм
Внутрішній діаметр 22 мм
Зовнішній діаметр 35 мм
Рекомендована частота обертання, мін./макс. 5500-18500 об/хв
Область застосування Ідеально підходять для шліфування в обмеженому просторі, наприклад, при виготовленні прес-форм, виробництві ємностей і апаратів і спорудженні трубопроводів. Особливо підходить для обробки нержавіючої сталі, легованої і нелегованої сталі, конструкційної сталі, інструментальної сталі, м'яких кольорових металів, пластмас і дерева. Використовується для шліфування крайок і поверхонь, редагування і вирівнювання, видалення задирок і обробки зварювальних швів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Використовується замість шліфувальних гільз, пелюсткових кіл, шліфувальних насадок і навіть твердосплавних фрезерних штифтів. Дозволяє отримати ідеальне якість обробки поверхні. Зручність і швидкість Надзвичайно плавна робота при дуже високій швидкості зняття матеріалу, чудовий термін служби і чудову якість обробки поверхні завдяки шліфувальним пелюсток. Нижче рівень вібрації і шуму в порівнянні з шліфувальними головками і твердосплавними фрезерними інструментами за рахунок шліфувальних пелюсток Ідеальне рішення для багатьох завдань Шлицевое шліфувальне кільце забезпечує надзвичайно високу швидкість зняття матеріалу, навіть в самих вузьких місцях . Примітка Щоб забезпечити оптимальний термін служби, працюйте тільки при малому контактному тиску. Рекомендована частота обертання залежить від умов застосування і оброблюваного матеріалу. Максимальна лінійна швидкість становить 30 м / с. Слід відрізняти її від рекомендованої частоти обертання. Не допускайте виходу шліфувальних кілець за межі кріплення шліфувальної стрічки. Під час роботи дотримуйтесь правил охорони праці і загальні запобіжні заходи.
Характеристики arrow_down
Розмір зерна 40
Частота обертання, макс. 19100 об/хв
Ширина 20 мм
Внутрішній діаметр 22 мм
Зовнішній діаметр 35 мм
Рекомендована частота обертання, мін./макс. 5500-18500 об/хв
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходять для шліфування в обмеженому просторі, наприклад, при виготовленні прес-форм, виробництві ємностей і апаратів і спорудженні трубопроводів. Особливо підходить для обробки нержавіючої сталі, легованої і нелегованої сталі, конструкційної сталі, інструментальної сталі, м'яких кольорових металів, пластмас і дерева. Використовується для шліфування крайок і поверхонь, редагування і вирівнювання, видалення задирок і обробки зварювальних швів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
100.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
13211.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
235.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити
59.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
566.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити