Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA
Фото - 1 - Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA
Фото - 2 - Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA
Фото - 3 - Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA
Фото - 1 - Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA
Фото - 2 - Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA
Фото - 3 - Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA (0626000025)

Набір сверел спіральних DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA -арт. 0626000025
Номер товару 0626000025
В наявності
Ціна:
13211.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Переваги Набіру спіральних сверел DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA Wurth
  • Висока якість матеріалів: свердла зроблені з високоміцної сталі HSCO, що забезпечує довговічність і тривалий термін служби.
  • Покриття з оксиду зерен титану (OX): забезпечує високу міцність і стійкість до зношування, що дозволяє сверлам легко впоратися з різними матеріалами.
  • Універсальність: набір містить сверла різних діаметрів (від D1 до D13), що дає можливість використовувати їх для різних завдань і матеріалів.
  • Ефективна робота: спіральна форма свердла дозволяє видаляти стружку з отвору, забезпечуючи більш точне і швидше свердління.
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 25 шт.
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Нержавіючі сталі сірковмісні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза довгостружкова, Бронза короткостружкова, Латунь довгостружкова, Латунь короткостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Покриття Оксидна обробка
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Комплектація 1,0-13,0 x 0,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Переваги Набіру спіральних сверел DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA Wurth
  • Висока якість матеріалів: свердла зроблені з високоміцної сталі HSCO, що забезпечує довговічність і тривалий термін служби.
  • Покриття з оксиду зерен титану (OX): забезпечує високу міцність і стійкість до зношування, що дозволяє сверлам легко впоратися з різними матеріалами.
  • Універсальність: набір містить сверла різних діаметрів (від D1 до D13), що дає можливість використовувати їх для різних завдань і матеріалів.
  • Ефективна робота: спіральна форма свердла дозволяє видаляти стружку з отвору, забезпечуючи більш точне і швидше свердління.
Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 25 шт.
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Нержавіючі сталі сірковмісні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза довгостружкова, Бронза короткостружкова, Латунь довгостружкова, Латунь короткостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Покриття Оксидна обробка
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Комплектація 1,0-13,0 x 0,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
660 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1054.74 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
372.36 грн/шт
335.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
22.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
69.6 грн/шт
59.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
254.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
40.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити