Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Опорна тарілка м’яка, D125 mm
Фото - 1 - Опорна тарілка м’яка, D125 mm

Опорна тарілка м’яка, D125 mm (0586580125)

Опорна пластина, м'яке виконання, для фібрових дисків, D125 mm -арт. 0586580125
Номер товару 0586580125
В наявності
Ціна:
336 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Опорна тарілка для фібрових дисків призначена для пневматичних або електричних кутових шліфувальних машин з різьбленням M14
У комплекті з затискної гайкою
Діаметр (Ø) 125 мм
Відповідне обладнання Würth SWS 125 Power
Область застосування
Для пневматичних і електричних кутових шліфувальних машин з різьбленням M14

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Опорна тарілка для фібрових дисків призначена для пневматичних або електричних кутових шліфувальних машин з різьбленням M14
У комплекті з затискної гайкою
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 125 мм
Відповідне обладнання Würth SWS 125 Power
Застосування arrow_down
Область застосування
Для пневматичних і електричних кутових шліфувальних машин з різьбленням M14
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
400.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1352.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
163.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити