Окуляри для зварювання FORNAX PLUS, 5 Din
Окуляри для зварювання FORNAX PLUS, 5 Din
Окуляри для зварювання FORNAX PLUS, 5 Din (0984502250)
Окуляри для зварювання FORNAX PLUS, 5 Din -арт. 0984502250
Номер товару 0984502250
В наявності
Ціна:
744 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Окуляри для зварювання FORNAX
- Індекс механічної стійкості F-45 м.с
- Захист від запітніння та подряпин KN
- М'яка вставка для носової перегородки
- Прогумовані дужки для кращої фіксації
- Регульовані дужки
- Матеріал лінзи полікарбонат, оптичний клас -1
- Виробництво Німеччина (UVEX)
- Вага: 27гр
Максимальний захист в інноваційному дизайні
- Оптимальний захист для області очей
- З вбудованим бічним захистом
- Панорамні лінзи для широкого поля зору
- Спеціальна технологія лінз з високоякісним покриттям
- Мінімізує пригорання зварювальних іскор
- Зір без спотворень
Стійка до подряпин зовнішня поверхня лінзи і внутрішнє покриття, яке захищає від запотівання
- Сіра лінза для відмінного розпізнавання кольору
- Інфрачервоний захист і захист від відблисків
- 100% захист від ультрафіолетового випромінювання (до 400 нм)
- Інноваційна технологія дужок
- Гнучкі двокомпонентні дужки для максимального комфорту і надійної посадки
- Змінний кут нахилу дужок для гнучкого регулювання
- Надійна посадка без слідів тиску - навіть після тривалого носіння
Розумний дизайн
- Дуже компактний розмір в складеному вигляді
- Прекрасно поєднується з респіраторними масками.
| Рівень захисту | 05 |
| Стандарт EN | 166, 169 |
| Механічна міцність | F (45 м/с) |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Окуляри |
| Матеріал захисних лінз | Полікарбонат |
| Колір захисних лінз | Сірий |
| УФ та ІЧ-захист | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Окуляри для зварювання FORNAX
- Індекс механічної стійкості F-45 м.с
- Захист від запітніння та подряпин KN
- М'яка вставка для носової перегородки
- Прогумовані дужки для кращої фіксації
- Регульовані дужки
- Матеріал лінзи полікарбонат, оптичний клас -1
- Виробництво Німеччина (UVEX)
- Вага: 27гр
Максимальний захист в інноваційному дизайні
- Оптимальний захист для області очей
- З вбудованим бічним захистом
- Панорамні лінзи для широкого поля зору
- Спеціальна технологія лінз з високоякісним покриттям
- Мінімізує пригорання зварювальних іскор
- Зір без спотворень
Стійка до подряпин зовнішня поверхня лінзи і внутрішнє покриття, яке захищає від запотівання
- Сіра лінза для відмінного розпізнавання кольору
- Інфрачервоний захист і захист від відблисків
- 100% захист від ультрафіолетового випромінювання (до 400 нм)
- Інноваційна технологія дужок
- Гнучкі двокомпонентні дужки для максимального комфорту і надійної посадки
- Змінний кут нахилу дужок для гнучкого регулювання
- Надійна посадка без слідів тиску - навіть після тривалого носіння
Розумний дизайн
- Дуже компактний розмір в складеному вигляді
- Прекрасно поєднується з респіраторними масками.
Характеристики
| Рівень захисту | 05 |
| Стандарт EN | 166, 169 |
| Механічна міцність | F (45 м/с) |
| Призначення | Зварювальні роботи |
| Тип продукту | Окуляри |
| Матеріал захисних лінз | Полікарбонат |
| Колір захисних лінз | Сірий |
| УФ та ІЧ-захист | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.