Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очки для сварки FORNAX PLUS, 5 Din
Фото - 1 - Очки для сварки FORNAX PLUS, 5 Din
Фото - 1 - Очки для сварки FORNAX PLUS, 5 Din

Очки для сварки FORNAX PLUS, 5 Din (0984502250)

Очки для сварки FORNAX PLUS, 5 Din-арт. 0984502250
Номер товара 0984502250
В наличии
Цена:
744 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Очки для сварки FORNAX

  • Индекс механической стойкости F-45 м.с
  • Защита от запотевания и царапин KN
  • Мягкая вставка для носовой перегородки
  • Прорезиненные скобки для лучшей фиксации
  • Регулируемые скобки
  • Материал линзы поликарбонат, оптический класс -1
  • Производство Германия (UVEX)
  • Вес: 27гр

Максимальная защита в инновационном дизайне

  • Оптимальная защита для области глаз
  • Со встроенной боковой защитой
  • Панорамные линзы для широкого поля зрения
  • Специальная технология линз с высококачественным покрытием
  • Минимизирует пригорание сварочных искр
  • Зрение без искажений

Стойка к царапинам наружная поверхность линзы и внутреннее покрытие, которое защищает от запотевания

  • Серая линза для отличного распознавания цвета
  • Инфракрасная защита и защита от бликов
  • 100% защита от ультрафиолетового излучения (до 400 нм)
  • Инновационная технология скобок
  • Гибкие двухкомпонентные скобки для максимального комфорта и надежной посадки
  • Сменный угол наклона скобок для гибкой регулировки
  • Надежная посадка без следов давления - даже после длительного ношения

Умный дизайн

  • Очень компактный размер в сложенном виде
  • Прекрасно сочетается с респираторными масками.
Уровень защиты 05
Стандарт EN 166, 169
Механическая прочность F (45 м/с)
Назначение Сварочные работы
Вид изделия Очки
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Серый
УФ и ИК-защита Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Очки для сварки FORNAX

  • Индекс механической стойкости F-45 м.с
  • Защита от запотевания и царапин KN
  • Мягкая вставка для носовой перегородки
  • Прорезиненные скобки для лучшей фиксации
  • Регулируемые скобки
  • Материал линзы поликарбонат, оптический класс -1
  • Производство Германия (UVEX)
  • Вес: 27гр

Максимальная защита в инновационном дизайне

  • Оптимальная защита для области глаз
  • Со встроенной боковой защитой
  • Панорамные линзы для широкого поля зрения
  • Специальная технология линз с высококачественным покрытием
  • Минимизирует пригорание сварочных искр
  • Зрение без искажений

Стойка к царапинам наружная поверхность линзы и внутреннее покрытие, которое защищает от запотевания

  • Серая линза для отличного распознавания цвета
  • Инфракрасная защита и защита от бликов
  • 100% защита от ультрафиолетового излучения (до 400 нм)
  • Инновационная технология скобок
  • Гибкие двухкомпонентные скобки для максимального комфорта и надежной посадки
  • Сменный угол наклона скобок для гибкой регулировки
  • Надежная посадка без следов давления - даже после длительного ношения

Умный дизайн

  • Очень компактный размер в сложенном виде
  • Прекрасно сочетается с респираторными масками.
Характеристики arrow_down
Уровень защиты 05
Стандарт EN 166, 169
Механическая прочность F (45 м/с)
Назначение Сварочные работы
Вид изделия Очки
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Серый
УФ и ИК-защита Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте