Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер юстувальний LEVELFIX (A2K) 7,5x65 WS28/TX30
Фото - 1 - Анкер юстувальний LEVELFIX (A2K) 7,5x65 WS28/TX30
Знижка -68 %
Фото - 1 - Анкер юстувальний LEVELFIX (A2K) 7,5x65 WS28/TX30

Анкер юстувальний LEVELFIX (A2K) 7,5x65 WS28/TX30 (0233097565)

Анкер юстувальний LEVELFIX (A2K) 7,5x65 WS28/TX30 -арт. 0233097565
Номер товару 0233097565
В наявності
Ціна:
51.76 грн/шт
-68 %
16.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для точного та чіткого позиціонування рам дверей та вікон
Діаметр головки (dk) 28 мм
Довжина (L) 65 мм
Діаметр різьби (d) 7,5 мм
Розмір приводу TX30
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для точного та чіткого позиціонування рам дверей та вікон
Характеристики arrow_down
Діаметр головки (dk) 28 мм
Довжина (L) 65 мм
Діаметр різьби (d) 7,5 мм
Розмір приводу TX30
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
25704 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
144.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
344.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1058.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
107986.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2.1 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
8.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити