Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 1 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 2 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 3 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 4 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 5 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 6 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 7 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 8 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 9 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 10 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 11 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 12 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 13 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 14 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 15 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 16 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 17 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 18 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 19 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 20 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 21 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 22 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 23 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 24 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 1 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 2 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 3 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 4 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 5 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 6 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 7 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 8 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 9 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 10 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 11 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 12 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 13 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 14 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 15 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 16 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 17 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 18 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 19 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 20 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 21 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 22 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 23 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Фото - 24 - Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19
Video thumbnail for Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19

Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19 (5709300042)

Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19 -арт. 5709300042
Номер товару 5709300042
В наявності
Ціна:
25704 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

1 горизонтальний і 2 вертикальних 360° зелених лазерних променя забезпечують тонкі, чіткі лінії для нівелювання там, де потрібні точні вертикальні та горизонтальні лінії. Зазвичай використовується для будівництва, обробки та столярних робіт

Самовирівнювання та функція фіксації
  • Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2 секунд
  • Режим фіксації дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні
Три лазерні промені 360° (1 горизонтальний та 2 вертикальні)
  • Забезпечує прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, точно виконує вирівнювальні роботи
  • Забезпечує контрольну точку на передній правій стороні пристрою
  • Усі лазерні промені можна включати окремо: тільки вертикальну або горизонтальну лінію або всі разом
Літій-іонний акумулятор та роз'єм тип C на пристрої та акумуляторному блоці
  • Сумісність із технологією швидкого заряджання забезпечує швидку зарядку (5 В/2 А)
  • Акумулятор можна заряджати у пристрої або знімати та заряджати окремо
  • Пристрій може працювати без вбудованої батареї чи під час прямого живлення від зарядного пристрою
IP54
  • Захист від обмеженого проникнення пилу та бризок води з усіх боків
  • Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому середовищі
Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
Висота 118 мм
Довжина 132 мм
Клас лазера 2
Діапазон дії без приймача 30 м
Область автонівелірування (+/-) 4 °
Температурний діапазон застосування, макс. -50 °C
Діапазон дії із приймачем 50 м
Ширина 90 мм
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Літій
Точність вимірювання нівелювання (+/- на довжину) 2,4 мм/10 м
Область застосування Розведення труб або вирівнювання в будівництві або оздобленні; виготовлення меблів, прокладання трубопроводів, монтаж електропроводки тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Нівелір лазерний мультилінійний MLG 19 - відео
Опис arrow_down

1 горизонтальний і 2 вертикальних 360° зелених лазерних променя забезпечують тонкі, чіткі лінії для нівелювання там, де потрібні точні вертикальні та горизонтальні лінії. Зазвичай використовується для будівництва, обробки та столярних робіт

Самовирівнювання та функція фіксації
  • Забезпечує діапазон самовирівнювання +/-4⁰ та швидке вирівнювання ≤2 секунд
  • Режим фіксації дозволяє працювати з приладом без обмежень: в ручному режимі або на похилій поверхні
Три лазерні промені 360° (1 горизонтальний та 2 вертикальні)
  • Забезпечує прямі кути, вирівнює по горизонталі та вертикалі, точно виконує вирівнювальні роботи
  • Забезпечує контрольну точку на передній правій стороні пристрою
  • Усі лазерні промені можна включати окремо: тільки вертикальну або горизонтальну лінію або всі разом
Літій-іонний акумулятор та роз'єм тип C на пристрої та акумуляторному блоці
  • Сумісність із технологією швидкого заряджання забезпечує швидку зарядку (5 В/2 А)
  • Акумулятор можна заряджати у пристрої або знімати та заряджати окремо
  • Пристрій може працювати без вбудованої батареї чи під час прямого живлення від зарядного пристрою
IP54
  • Захист від обмеженого проникнення пилу та бризок води з усіх боків
  • Дозволяє використовувати пристрій у вологому та запиленому середовищі
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін. - 10 °С
Висота 118 мм
Довжина 132 мм
Клас лазера 2
Діапазон дії без приймача 30 м
Область автонівелірування (+/-) 4 °
Температурний діапазон застосування, макс. -50 °C
Діапазон дії із приймачем 50 м
Ширина 90 мм
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Літій
Точність вимірювання нівелювання (+/- на довжину) 2,4 мм/10 м
Застосування arrow_down
Область застосування Розведення труб або вирівнювання в будівництві або оздобленні; виготовлення меблів, прокладання трубопроводів, монтаж електропроводки тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
60.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купити
227.46 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
Знижка -79.2 %
18.86 грн/шт
3.92 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити