Виколотка конусна Wurth 4/120мм
Виколотка конусна Wurth 4/120мм
Виколотка конусна Wurth 4/120мм (07146320)
Виколотка конусна Wurth 4/120мм
Бородок-4-L120MM
-арт. 07146320
Номер товару 07146320
В наявності
Ціна:
144.96 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Хромованадієва сталь повітряного загартування
- Покращені безпечні ударні головки
- Запобігає деформації та розколюванню ударної головки
- Стержень загартований по всій довжині
- Це робить його особливо міцним та зносостійким.
- Гартова ударна головка
Доступні 2 версії:
- B = полегшена версія
- D = посилена версія
| Діаметр ударної поверхні (a) | 12 мм |
| Довжина | 120 мм |
| Ширина наконечника (d) | 4 мм |
| Виконання | D |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Хромованадієва сталь повітряного загартування
- Покращені безпечні ударні головки
- Запобігає деформації та розколюванню ударної головки
- Стержень загартований по всій довжині
- Це робить його особливо міцним та зносостійким.
- Гартова ударна головка
Доступні 2 версії:
- B = полегшена версія
- D = посилена версія
Характеристики
| Діаметр ударної поверхні (a) | 12 мм |
| Довжина | 120 мм |
| Ширина наконечника (d) | 4 мм |
| Виконання | D |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Виколотка конусна Wurth 2/120мм
Виколотка конусна Wurth 3/120мм
Виколотка конусна Wurth 5/120мм
Виколотка конусна Wurth 6/120мм
Немає відгуків про цей товар.