Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Виколотка конусна Wurth 2/120мм
Фото - 1 - Виколотка конусна Wurth 2/120мм
Фото - 2 - Виколотка конусна Wurth 2/120мм
Фото - 1 - Виколотка конусна Wurth 2/120мм
Фото - 2 - Виколотка конусна Wurth 2/120мм

Виколотка конусна Wurth 2/120мм (07146318)

Виколотка конусна Wurth 2/120мм Бородок-2-L120MM -арт. 07146318
Номер товару 07146318
В наявності
Ціна:
144.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Хромованадієва сталь повітряного загартування

  • Покращені безпечні ударні головки
  • Запобігає деформації та розколюванню ударної головки
  • Стержень загартований по всій довжині
  • Це робить його особливо міцним та зносостійким.
  • Гартова ударна головка

Доступні 2 версії:

  • B = полегшена версія
  • D = посилена версія
Діаметр ударної поверхні (a) 10 мм
Довжина 120 мм
Ширина наконечника (d) 2 мм
Виконання B

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Хромованадієва сталь повітряного загартування

  • Покращені безпечні ударні головки
  • Запобігає деформації та розколюванню ударної головки
  • Стержень загартований по всій довжині
  • Це робить його особливо міцним та зносостійким.
  • Гартова ударна головка

Доступні 2 версії:

  • B = полегшена версія
  • D = посилена версія
Характеристики arrow_down
Діаметр ударної поверхні (a) 10 мм
Довжина 120 мм
Ширина наконечника (d) 2 мм
Виконання B
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
25.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2796.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -44.1 %
341.46 грн/шт
190.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купити