Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Спрятать arrow

Низкие защитные ботинки S1P Leo ESD

Сортировать:
Показать
Фильтр
3859.24 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
⭐ Категория товаров Низкие защитные ботинки S1P Leo ESD
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн

Низкие защитные ботинки S1P Leo ESD от Wurth

Способ применения

Низкие защитные ботинки S1P Leo ESD от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования.

Основные характеристики

  • Класс защиты: S1P
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Защитный подносок: композитный
  • Защита от прокола: металлическая пластина
  • Подошва: PU/TPU
  • Сертификат соответствия: EN ISO 20345:2011

Особенности

  • Низкий профиль обеспечивает удобство при ходьбе и работе.
  • Композитный защитный подносок обеспечивает защиту от ударов до 200 Дж.
  • Металлическая пластина защищает от проколов до 1100 Н.
  • Подошва PU/TPU обеспечивает хорошее сцепление с различными поверхностями.
  • Текстильная подкладка обеспечивает комфорт при носке.

Особенности использования

  • Ботинки необходимо подбирать по размеру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность.
  • Ботинки необходимо регулярно очищать и ухаживать за ними, чтобы продлить срок их службы.

Зачем вообще нужен этот товар?

Низкие защитные ботинки S1P Leo ESD от Wurth необходимы для защиты ног работников от травм, которые могут возникнуть в процессе работы. Ботинки обеспечивают защиту от ударов, проколов и скольжения, что позволяет работникам чувствовать себя в безопасности и сосредоточиться на своей работе.

На что стоит обратить внимание покупателю?

При покупке низких защитных ботинок S1P Leo ESD от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Размер: ботинки необходимо подбирать по размеру, чтобы обеспечить комфорт и безопасность.
  • Класс защиты: класс защиты определяет уровень защиты, который обеспечивают ботинки.
  • Материал: материал верха и подкладки влияет на комфорт и долговечность ботинок.
  • Защитные элементы: защитный подносок и защита от прокола обеспечивают защиту ног от травм.