Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные LEO, S1P, GREY, размер 43, низкие, пара, MODYF
Фото - 1 - Ботинки защитные LEO, S1P, GREY, размер 43, низкие, пара, MODYF
Фото - 2 - Ботинки защитные LEO, S1P, GREY, размер 43, низкие, пара, MODYF
Фото - 1 - Ботинки защитные LEO, S1P, GREY, размер 43, низкие, пара, MODYF
Фото - 2 - Ботинки защитные LEO, S1P, GREY, размер 43, низкие, пара, MODYF

Ботинки защитные LEO, S1P, GREY, размер 43, низкие, пара, MODYF (M416127043)

Ботинки защитные LEO, S1P, GREY, размер 43, низкие, пара, MODYF -арт. M416127043
Номер товара M416127043
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эта безметалловая защитная обувь особенно легкая благодаря пластиковому носку и весит всего 590 г (размер 42). Устойчивая к проколам межподошва также изготовлена из легкого текстильного материала и обеспечивает отличную защиту от острых предметов и других опасностей. Дополнительно оснащен функцией ESD для идеальной защиты на рабочем месте. Современный дизайн также предлагает отличный визуальный вид.
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 43
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Замша
Цвет Серый
Материал защитного подноска Стекловолокно
Стандарты ISO 20345, EN 20345, SRC

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эта безметалловая защитная обувь особенно легкая благодаря пластиковому носку и весит всего 590 г (размер 42). Устойчивая к проколам межподошва также изготовлена из легкого текстильного материала и обеспечивает отличную защиту от острых предметов и других опасностей. Дополнительно оснащен функцией ESD для идеальной защиты на рабочем месте. Современный дизайн также предлагает отличный визуальный вид.
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 43
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Замша
Цвет Серый
Материал защитного подноска Стекловолокно
Стандарты ISO 20345, EN 20345, SRC
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
733.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.2 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
15.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
Знижка -25 %
3.6 грн/шт
2.7 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить