Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 1 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 2 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 3 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 4 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 5 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 1 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 2 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 3 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 4 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40
Фото - 5 - Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40

Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40 (M416133040)

Кросівки захисні DORADO AIR, S1P, композитний носок, низькі, сині, пара, р.40, MODYF -арт. M416133040
Номер товару M416133040
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спортивне дихаюче захисне взуття S1P забезпечує оптимальний клімат у взутті. Воно також забезпечує чудовий комфорт і легке носіння. Повітропроникне, надлегке мікроволокно Додатково з оптимізованою перфорацією для чудової аерації Внутрішня підкладка з сітки Сталеві захисні вкладки, тканинний захист від перфорації Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка) Приблизна вага кросівка 42-го розміру - 565 г
Розмір 40
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Тип продукту Кросівки
Основний матеріал Мікроволокно
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спортивне дихаюче захисне взуття S1P забезпечує оптимальний клімат у взутті. Воно також забезпечує чудовий комфорт і легке носіння. Повітропроникне, надлегке мікроволокно Додатково з оптимізованою перфорацією для чудової аерації Внутрішня підкладка з сітки Сталеві захисні вкладки, тканинний захист від перфорації Нековзна гумова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка) Приблизна вага кросівка 42-го розміру - 565 г
Характеристики arrow_down
Розмір 40
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S1P
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Тип продукту Кросівки
Основний матеріал Мікроволокно
Верхня частина черевика Мікроволокно
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -59.7 %
685.02 грн/шт
276 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -65.2 %
31.12 грн/шт
10.82 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -48.3 %
148.31 грн/шт
76.62 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -48.1 %
80.54 грн/шт
41.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити