Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 1 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 2 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 3 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 4 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 5 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 1 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 2 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 3 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 4 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40
Фото - 5 - Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40

Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40 (M416133040)

Кроссовки защитные DORADO AIR, S1P, композитный носок, низкие, синие, пара, р.40, MODYF-арт. M416133040
Номер товара M416133040
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Спортивная дышащая защитная обувь S1P обеспечивает оптимальный климат в обуви. Она также обеспечивает отличный комфорт и легкую ношение. Воздухопроницаемое, сверхлегкое микроволокно Дополнительно с оптимизированной перфорацией для отличной аэрации. Внутренняя подкладка из сетки Стальные защитные вкладки, тканевая защита от перфорации. Нескользящая резиновая подошва SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка) Приблизительный вес кроссовка 42-го размера - 565 г.
Размер 40
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Основной материал Микроволокно
Верхняя часть башмака Микроволокно
Цвет Синий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Спортивная дышащая защитная обувь S1P обеспечивает оптимальный климат в обуви. Она также обеспечивает отличный комфорт и легкую ношение. Воздухопроницаемое, сверхлегкое микроволокно Дополнительно с оптимизированной перфорацией для отличной аэрации. Внутренняя подкладка из сетки Стальные защитные вкладки, тканевая защита от перфорации. Нескользящая резиновая подошва SRC, комфортная ширина 11 (широкая посадка) Приблизительный вес кроссовка 42-го размера - 565 г.
Характеристики arrow_down
Размер 40
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S1P
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Вид изделия Кроссовки
Основной материал Микроволокно
Верхняя часть башмака Микроволокно
Цвет Синий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
390 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии