Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 1 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 2 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 3 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 4 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 5 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 6 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 7 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 1 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 2 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 3 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 4 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 5 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 6 - Ніж багатофункціональний COMBI
Фото - 7 - Ніж багатофункціональний COMBI

Ніж багатофункціональний COMBI (071566567)

Ніж багатофункціональний COMBI, складаний, L110 мм -арт. 071566 567
Номер товару 071566567
В наявності
Ціна:
1161.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Багатофункціональний ніж COMBI поєднує високоякісний ніж з нержавіючої сталі та трапецієподібне лезо для точного різання. Має міцну металеву ручку
  • Високоякісне гостре лезо з нержавіючої сталі 440 А
  • Фіксатор з кнопкою надійно утримує обидва леза в потрібному положенні
  • Нержавіючий трапецієподібний тримач леза з механізмом швидкої заміни
  • Ергономічна та міцна ручка ножа
  • У комплекті високоякісний нейлоновий чохол з можливістю кріплення на пояс
  • У комплекті 1 трапецієподібне лезо
Довжина 110 мм
Довжина леза 62 ​​мм
Матеріал ручки Алюміній
Матеріал Нерж. сталь, 1.4034

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Багатофункціональний ніж COMBI поєднує високоякісний ніж з нержавіючої сталі та трапецієподібне лезо для точного різання. Має міцну металеву ручку
  • Високоякісне гостре лезо з нержавіючої сталі 440 А
  • Фіксатор з кнопкою надійно утримує обидва леза в потрібному положенні
  • Нержавіючий трапецієподібний тримач леза з механізмом швидкої заміни
  • Ергономічна та міцна ручка ножа
  • У комплекті високоякісний нейлоновий чохол з можливістю кріплення на пояс
  • У комплекті 1 трапецієподібне лезо
Характеристики arrow_down
Довжина 110 мм
Довжина леза 62 ​​мм
Матеріал ручки Алюміній
Матеріал Нерж. сталь, 1.4034
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
41.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
45 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
129.07 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
168 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
100.67 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити