Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аерозольна фарба напівматова, чистий білий, 400 ml
Фото - 1 - Аерозольна фарба напівматова, чистий білий, 400 ml
Фото - 1 - Аерозольна фарба напівматова, чистий білий, 400 ml

Аерозольна фарба напівматова, чистий білий, 400 ml (0893349010)

Спрей-фарба напівматова, RAL9010 PURE WHITE, 400 ml -арт. 0893349010
Номер товару 0893349010
В наявності
Ціна:
577.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Аерозольна фарба напівматова для декоративного фарбування та захисту поверхонь

Нітроалкідна фарба високої якості для отримання довговічного напівматового покриття.

Якісне покриття

  • Легко наноситься
  • Дуже добра покривна здатність
  • Рівномірно вкриває поверхню
  • Швидко висихає

Широка сумісність

Може наноситися поверх більшості ґрунтів, наповнювачів і лакофарбових покриттів.

Швидке висихання

Швидковисихна нітроалкідна смола скорочує час між нанесенням і подальшою обробкою.

Безпечний склад

Не містить важких металів.

Час висихання за температури 20 °C

  • Від пилу: менше 10 хв
  • До втрати липкості: менше 20 хв
  • На дотик: менше 60 хв
Густина 0,775 г/см³
Час висихання до неприлипання пилу 10 хв
Температура обробки, балон, мін. 20 °C
Відстань розпилення, мін. 20 см
Не клейкий після 20 хв
Відстань розпилення, мін./макс. 20-25 см
Відстань розпилення, макс. 25 см
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 400 мл
Період витримки, мін. 5 хв
Макс. термостійкість 80 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Густина за умови за 20 °C
Висихання за умов за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 15 °C до 25 °C, відн. вологість не більше 60%
Хімічна основа Нітроалкідаль
Не містить AOX Так
Не містить важких металів Так
Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) Так
Виконання Фільєра з круглим вихідним отвором
Колір Чисто-білий RAL 9010
Рівень блиску Шовковий глянець

Застосування

Підходить для ремонтного фарбування, захисту поверхонь від корозії та атмосферних впливів, а також для декоративного оздоблення.

Може наноситися на деревину, метал, тканини, камінь, кераміку, скло, придатні для фарбування пластмаси, бетон і плетені вироби.

Використовується для фарбування комерційного транспорту, елементів кузова, радіаторів, металоконструкцій, віконних конструкцій та інших виробів.

Інструкція із застосування

Перед використанням інтенсивно струшувати балон протягом приблизно 2 хвилин. Поверхня повинна бути чистою, сухою та знежиреною. Видалити іржу та відшароване старе покриття, за потреби відшліфувати та заґрунтувати поверхню. Рекомендована відстань розпилення становить 20-25 см. Між нанесенням шарів витримувати приблизно 5 хвилин.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки
Опис arrow_down

Аерозольна фарба напівматова для декоративного фарбування та захисту поверхонь

Нітроалкідна фарба високої якості для отримання довговічного напівматового покриття.

Якісне покриття

  • Легко наноситься
  • Дуже добра покривна здатність
  • Рівномірно вкриває поверхню
  • Швидко висихає

Широка сумісність

Може наноситися поверх більшості ґрунтів, наповнювачів і лакофарбових покриттів.

Швидке висихання

Швидковисихна нітроалкідна смола скорочує час між нанесенням і подальшою обробкою.

Безпечний склад

Не містить важких металів.

Час висихання за температури 20 °C

  • Від пилу: менше 10 хв
  • До втрати липкості: менше 20 хв
  • На дотик: менше 60 хв
Характеристики arrow_down
Густина 0,775 г/см³
Час висихання до неприлипання пилу 10 хв
Температура обробки, балон, мін. 20 °C
Відстань розпилення, мін. 20 см
Не клейкий після 20 хв
Відстань розпилення, мін./макс. 20-25 см
Відстань розпилення, макс. 25 см
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 400 мл
Період витримки, мін. 5 хв
Макс. термостійкість 80 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Густина за умови за 20 °C
Висихання за умов за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 15 °C до 25 °C, відн. вологість не більше 60%
Хімічна основа Нітроалкідаль
Не містить AOX Так
Не містить важких металів Так
Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) Так
Виконання Фільєра з круглим вихідним отвором
Колір Чисто-білий RAL 9010
Рівень блиску Шовковий глянець
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для ремонтного фарбування, захисту поверхонь від корозії та атмосферних впливів, а також для декоративного оздоблення.

Може наноситися на деревину, метал, тканини, камінь, кераміку, скло, придатні для фарбування пластмаси, бетон і плетені вироби.

Використовується для фарбування комерційного транспорту, елементів кузова, радіаторів, металоконструкцій, віконних конструкцій та інших виробів.

Інструкція із застосування

Перед використанням інтенсивно струшувати балон протягом приблизно 2 хвилин. Поверхня повинна бути чистою, сухою та знежиреною. Видалити іржу та відшароване старе покриття, за потреби відшліфувати та заґрунтувати поверхню. Рекомендована відстань розпилення становить 20-25 см. Між нанесенням шарів витримувати приблизно 5 хвилин.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Технічні паспорти Паспорт безпеки 0893349010.pdf
Останні переглянуті
324 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити