Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Розпилювач ручний Wurth 1000мл
Фото - 1 - Розпилювач ручний Wurth 1000мл
Фото - 2 - Розпилювач ручний Wurth 1000мл
Фото - 3 - Розпилювач ручний Wurth 1000мл
Фото - 1 - Розпилювач ручний Wurth 1000мл
Фото - 2 - Розпилювач ручний Wurth 1000мл
Фото - 3 - Розпилювач ручний Wurth 1000мл

Розпилювач ручний Wurth 1000мл (0891502003)

Розпилювач ручний Wurth 1000мл БАЛОН-розпилювач-1000мл
Номер товару 0891502003
В наявності
Ціна:
324 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний контейнер без фарбування, для зручного нанесення рідин. Відомий рівень заповнення.
Градуювання 100 мл і 200 мл. Зручність у дозуванні та змішуванні.
Етикетка для нанесення напису
  • Місце для маркування налитої рідини
  • Додаткові поля для інструкцій з безпеки
Вміст 1000 мл
Висота 280 мм
Колір Натуральний
Матеріал ПЕ - поліетилен

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний контейнер без фарбування, для зручного нанесення рідин. Відомий рівень заповнення.
Градуювання 100 мл і 200 мл. Зручність у дозуванні та змішуванні.
Етикетка для нанесення напису
  • Місце для маркування налитої рідини
  • Додаткові поля для інструкцій з безпеки
Характеристики arrow_down
Вміст 1000 мл
Висота 280 мм
Колір Натуральний
Матеріал ПЕ - поліетилен
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити