Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Напрямна Wurth 1" Ø27,8мм
Фото - 1 - Напрямна Wurth 1" Ø27,8мм

Напрямна Wurth 1" Ø27,8мм (0714110201)

Напрямна Wurth 1" Ø27,8мм ГОЛОВКА-КВАДР-1 ''-Д / ВОРІТ-D27,8ММ ZEBRA
Номер товару 0714110201
Немає в наявності
Ціна:
2410.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Фіксатор штифта Поверхня: Хромована, матова
Діаметр отвору 28 мм
Висота головки заром з квадратом (B2) 74,5 мм
Область застосування Накладка використовується як T-і L-подібна рукоятка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Фіксатор штифта Поверхня: Хромована, матова
Характеристики arrow_down
Діаметр отвору 28 мм
Висота головки заром з квадратом (B2) 74,5 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Накладка використовується як T-і L-подібна рукоятка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1430.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
348 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити