Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Направляющая Wurth 1" Ø27,8мм
Фото - 1 - Направляющая Wurth 1" Ø27,8мм

Направляющая Wurth 1" Ø27,8мм (0714110201)

Направляющая Wurth 1" Ø27,8мм ГОЛОВКА-КВАДР-1"-Д/ВОРОТ-D27,8ММ ZEBRA
Номер товара 0714110201
Нет в наличии
Цена:
2410.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Фиксатор штифта Поверхность: Хромированная, матовая
Диаметр отверстия 28 мм
Высота головки с четырехгранником (B2) 74,5 мм
Область применения Накладка используется как T-и L-образная рукоятка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Фиксатор штифта Поверхность: Хромированная, матовая
Характеристики arrow_down
Диаметр отверстия 28 мм
Высота головки с четырехгранником (B2) 74,5 мм
Применение arrow_down
Область применения Накладка используется как T-и L-образная рукоятка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5047.38 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
81.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить