Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток VDE ZEBRA®, шліц / хрестоподібний шліц PH, 5 шт.
Фото - 1 - Набір викруток VDE ZEBRA®, шліц / хрестоподібний шліц PH, 5 шт.
Фото - 1 - Набір викруток VDE ZEBRA®, шліц / хрестоподібний шліц PH, 5 шт.

Набір викруток VDE ZEBRA®, шліц / хрестоподібний шліц PH, 5 шт. (061396325)

Набір викруток VDE під прямий / хрест. шліц PH Н-Р-викруток-VDE-PH / SZ-5ШТ ZEBRA
Номер товару 061396325
В наявності
Ціна:
1620 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
5 штук. Перевірено відповідно до вимог Союзу німецьких електротехніків VDE, 1000 В, сертифікат безпеки GS.
  • Привід по DIN 475/2
  • Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
  • Надійний захист від ураження електричним струмом
  • Стійкі до негативних температур
Склад набору: 0,4 x 2,5 мм; 0,8 x 4 мм; 1,2 x 6,5 мм; PH1; PH2
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Область застосування Для електромонтажних робіт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
5 штук. Перевірено відповідно до вимог Союзу німецьких електротехніків VDE, 1000 В, сертифікат безпеки GS.
  • Привід по DIN 475/2
  • Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
  • Надійний захист від ураження електричним струмом
  • Стійкі до негативних температур
Склад набору: 0,4 x 2,5 мм; 0,8 x 4 мм; 1,2 x 6,5 мм; PH1; PH2
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування Для електромонтажних робіт
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
22.8 грн/шт
15.96 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити