Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор отверток VDE ZEBRA®, шлиц/крестообразный шлиц PH, 5 шт.
Фото - 1 - Набор отверток VDE ZEBRA®, шлиц/крестообразный шлиц PH, 5 шт.
Фото - 1 - Набор отверток VDE ZEBRA®, шлиц/крестообразный шлиц PH, 5 шт.

Набор отверток VDE ZEBRA®, шлиц/крестообразный шлиц PH, 5 шт. (061396325)

Набор отверток VDE под прямой/крест. шлиц PH Н-Р-ОТВЁРТОК-VDE-PH/SZ-5ШТ ZEBRA
Номер товара 061396325
В наличии
Цена:
1620 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
5 штук. Проверено в соответствии с требованиями Союза германских электротехников VDE, 1000 В, сертификат безопасности GS.
  • Привод по DIN 475/2
  • Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
  • Надежная защита от поражения электрическим током
  • Устойчивые к отрицательным температур
Состав набора: 0,4 x 2,5 мм; 0,8 x 4 мм; 1,2 x 6,5 мм; PH1; PH2
Количество изделий в ассортименте/комплекте 5 шт.
Область применения Для электромонтажных работ

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
5 штук. Проверено в соответствии с требованиями Союза германских электротехников VDE, 1000 В, сертификат безопасности GS.
  • Привод по DIN 475/2
  • Стандарт DIN 7445, IEC 60900:2004
  • Надежная защита от поражения электрическим током
  • Устойчивые к отрицательным температур
Состав набора: 0,4 x 2,5 мм; 0,8 x 4 мм; 1,2 x 6,5 мм; PH1; PH2
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 5 шт.
Применение arrow_down
Область применения Для электромонтажных работ
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
19.49 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -56 %
21.97 грн/шт
9.67 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
207.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить