Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, 14 шт.
Фото - 1 - Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, 14 шт.
Фото - 2 - Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, 14 шт.
Фото - 3 - Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, 14 шт.
Фото - 1 - Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, 14 шт.
Фото - 2 - Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, 14 шт.
Фото - 3 - Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, 14 шт.

Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, 14 шт. (061390014)

Набір викруток VDE зі змінними стрижнями, в кейсі, 14 шт.
Номер товару 061390014
В наявності
Ціна:
6120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір викруток VDE зі змінними стрижнями

Універсальний набір для електромонтажних, електронних і точних механічних робіт. Призначений для безпечної роботи під напругою.

Склад набору

  • Ручка з ергономічною формою
  • Поворотна прецизійна кришка
  • 12 змінних стрижнів

Змінні стрижні

Потрібний стрижень легко вставляється в ручку і надійно фіксується, що забезпечує швидку зміну інструменту під час роботи

Універсальне застосування

Може використовуватися як викрутка для електромонтажних робіт, а також як інструмент для електроніки та прецизійної інженерії завдяки знімній поворотній кришці

Кількість предметів у наборі
14 шт.

Комплектація:

  • 1 ручка викрутки
  • 1 поворотний ковпачок для робіт в сфері точного машинобудування
  • 1 лезо , шліц 0,4 x 2,5 x 150
  • 1 лезо, шліц 0,5 x 3,0 x 175
  • 1 лезо, шліц 0,6 x 3,5 x 175
  • 1 лезо, шліц 0,8 x 4,0 x 175
  • 1 лезо, шліц 1,0 x 5,5 x 175
  • 1 лезо, шліц 1,2 x 6,5 x 175
  • 1 лезо, PH 1, 155
  • 1 лезо, PH 2, 175
  • 1 лезо, PZ 2, 175
  • 1 лезо, TX 10, 175
  • 1 лезо, TX 15, 175
  • 1 лезо, TX 20, 175

Перевірка експлуатаційних характеристик

Кожен інструмент індивідуально протестований відповідно до IEC 60900, ізоляція до 1000 В

Примітка
Загальна довжина викрутки не дорівнює сумі довжини леза і довжини ручки, так як лезо топиться в ручку

Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір викруток VDE зі змінними стрижнями

Універсальний набір для електромонтажних, електронних і точних механічних робіт. Призначений для безпечної роботи під напругою.

Склад набору

  • Ручка з ергономічною формою
  • Поворотна прецизійна кришка
  • 12 змінних стрижнів

Змінні стрижні

Потрібний стрижень легко вставляється в ручку і надійно фіксується, що забезпечує швидку зміну інструменту під час роботи

Універсальне застосування

Може використовуватися як викрутка для електромонтажних робіт, а також як інструмент для електроніки та прецизійної інженерії завдяки знімній поворотній кришці

Кількість предметів у наборі
14 шт.

Комплектація:

  • 1 ручка викрутки
  • 1 поворотний ковпачок для робіт в сфері точного машинобудування
  • 1 лезо , шліц 0,4 x 2,5 x 150
  • 1 лезо, шліц 0,5 x 3,0 x 175
  • 1 лезо, шліц 0,6 x 3,5 x 175
  • 1 лезо, шліц 0,8 x 4,0 x 175
  • 1 лезо, шліц 1,0 x 5,5 x 175
  • 1 лезо, шліц 1,2 x 6,5 x 175
  • 1 лезо, PH 1, 155
  • 1 лезо, PH 2, 175
  • 1 лезо, PZ 2, 175
  • 1 лезо, TX 10, 175
  • 1 лезо, TX 15, 175
  • 1 лезо, TX 20, 175

Перевірка експлуатаційних характеристик

Кожен інструмент індивідуально протестований відповідно до IEC 60900, ізоляція до 1000 В

Примітка
Загальна довжина викрутки не дорівнює сумі довжини леза і довжини ручки, так як лезо топиться в ручку

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
711.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
58.26 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
876.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
38.16 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити