Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Набір викруток, 21 шт.
Фото - 2 - Набір викруток, 21 шт.
Фото - 3 - Набір викруток, 21 шт.
Фото - 1 - Набір викруток, 21 шт.
Фото - 2 - Набір викруток, 21 шт.
Фото - 3 - Набір викруток, 21 шт.

Набір викруток, 21 шт. (0965905916)

Набір викруток ZEBRA 21 шт. 6 викруток із суцільним шестигранним лезом 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7; 1,6 x 9; PH1; PH2 2 викрутки, коротке виконання PH1; PH2
Номер товару 0965905916
Немає в наявності
Ціна:
11207.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

21 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набір викруток 21 шт.

  • Викрутки: TX 6, TX 7, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
  • Викрутки з гнучким валом 6 мм та 7 мм
  • Викрутки 0.6 × 3.5 × 75 мм, 2.0 × 12 × 200 мм;
  • Викрутки з насічками 0.8 × 4.0 × 90 мм, 1.2 × 6.5 × 125 мм, PH1, 80 мм, PH2, 100 мм , PH3, 150 мм;
  • Коротка 1.0 × 5.5 × 25 мм , PH2, 25 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Валентин 10.10.2024

Користуюсь. Міцні та надійні викрутки.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

21 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сетки;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набір викруток 21 шт.

  • Викрутки: TX 6, TX 7, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
  • Викрутки з гнучким валом 6 мм та 7 мм
  • Викрутки 0.6 × 3.5 × 75 мм, 2.0 × 12 × 200 мм;
  • Викрутки з насічками 0.8 × 4.0 × 90 мм, 1.2 × 6.5 × 125 мм, PH1, 80 мм, PH2, 100 мм , PH3, 150 мм;
  • Коротка 1.0 × 5.5 × 25 мм , PH2, 25 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 21 шт.
Ширина x висота x глибина 462 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 8.4.1
Колір оздоблення Вуглець
Відгуків (1) arrow_down
Валентин 10.10.2024

Користуюсь. Міцні та надійні викрутки.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -67.3 %
1833.6 грн/шт
600 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
1.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 5000 шт
Купити
1554.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3286.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1080.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
129.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити