Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Набор отверток ZEBRA 21 шт.
Фото - 2 - Набор отверток ZEBRA 21 шт.
Фото - 3 - Набор отверток ZEBRA 21 шт.
Фото - 1 - Набор отверток ZEBRA 21 шт.
Фото - 2 - Набор отверток ZEBRA 21 шт.
Фото - 3 - Набор отверток ZEBRA 21 шт.

Набор отверток ZEBRA 21 шт. (0965905916)

Набор отверток ZEBRA 21 шт. 6 отверток со сплошным шестигранным лезвием 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7; 1,6 x 9; PH1; PH2 2 отвертки, короткое исполнение PH1; PH2
Номер товара 0965905916
Нет в наличии
Цена:
11207.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

21 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сети;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор отверток 21 шт.

  • Отвертки: TX 6, TX 7, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
  • Отвертки с гибким валом 6 мм и 7 мм
  • Отвертки 0.6 × 3.5 × 75 мм, 2.0 × 12 × 200 мм;
  • Отвертки с насечками 0.8 × 4.0 × 90 мм, 1.2 × 6.5 × 125 мм, PH1, 80 мм, PH2, 100 мм, PH3, 150 мм;
  • короткая 1.0 × 5.5 × 25 мм, PH2, 25 мм.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 21 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Углерод
Валентин 10.10.2024

Користуюсь. Міцні та надійні викрутки.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

21 предметов в наборе.

  • Совместим со всеми продуктами системы ORSY;
  • Единые размеры сети;
  • Привлекательная карбоновая отделка;
  • Вставка из высококачественного пластика с привлекательной карбоновой отделкой для повышения прочности, стабильности и легкой очистки;
  • Быстрый и простой поиск нужных инструментов;

Размеры инструмента указаны на вставке.

Набор отверток 21 шт.

  • Отвертки: TX 6, TX 7, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
  • Отвертки с гибким валом 6 мм и 7 мм
  • Отвертки 0.6 × 3.5 × 75 мм, 2.0 × 12 × 200 мм;
  • Отвертки с насечками 0.8 × 4.0 × 90 мм, 1.2 × 6.5 × 125 мм, PH1, 80 мм, PH2, 100 мм, PH3, 150 мм;
  • короткая 1.0 × 5.5 × 25 мм, PH2, 25 мм.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 21 шт.
Ширина x высота x глубина 462 x 38 x 335 мм
Размер секции пены 8.4.1
Цвет отделки Углерод
Отзывов (1) arrow_down
Валентин 10.10.2024

Користуюсь. Міцні та надійні викрутки.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
924 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить