Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 1 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 2 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 3 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 4 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 5 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 6 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 7 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 8 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.
Фото - 9 - Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт.

Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, 14 шт. (0653800014)

Набір свердел та мітчиків машинних для глухих отворів, сині, HSCo, M3-M12, 14 шт. ZEBRA -арт. 0653800014
Номер товару 0653800014
В наявності
Ціна:
6361.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Складається з прецизійних спіральних свердел і машинних мітчиків для загальних, широких застосувань в сталях міцністю до 850 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®
Спіральне свердло Оптимізована конструкція наконечника для зменшення зусилля подачі на 20%, а також швидшого та делікатнішого свердління Оптимізована конструкція розщепленого вістря для точного свердління без центрування навіть на криволінійних поверхнях Дуже точна геометрія вістря для точного свердління отворів Напарена поверхня для чудової адгезії мастильно-охолоджувальних рідин і зменшення схильності до утворення відкладень матеріалу
Машинний мітчик Нова розроблена геометрія Vario запобігає накопиченню стружки Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступеневому процесу фінішної обробки для відмінного видалення стружки та ідеальної точності різьби Зменшений ризик утворення стружки на інструменті при поверненні завдяки нахилу різьбової частини під кутом Граблини точно пристосовані до сталевих матеріалів На 30% довший термін служби, ніж у звичайних машинних мітчиків
Підходить для системи ORSY®, компактна та практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та просте відкривання
Примітка Під час свердління та нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастильно-охолоджувальної рідини Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Складається з прецизійних спіральних свердел і машинних мітчиків для загальних, широких застосувань в сталях міцністю до 850 Н/мм². Випускається в упаковці з системою ORSY®
Спіральне свердло Оптимізована конструкція наконечника для зменшення зусилля подачі на 20%, а також швидшого та делікатнішого свердління Оптимізована конструкція розщепленого вістря для точного свердління без центрування навіть на криволінійних поверхнях Дуже точна геометрія вістря для точного свердління отворів Напарена поверхня для чудової адгезії мастильно-охолоджувальних рідин і зменшення схильності до утворення відкладень матеріалу
Машинний мітчик Нова розроблена геометрія Vario запобігає накопиченню стружки Оптимізована підготовка ріжучої кромки завдяки багатоступеневому процесу фінішної обробки для відмінного видалення стружки та ідеальної точності різьби Зменшений ризик утворення стружки на інструменті при поверненні завдяки нахилу різьбової частини під кутом Граблини точно пристосовані до сталевих матеріалів На 30% довший термін служби, ніж у звичайних машинних мітчиків
Підходить для системи ORSY®, компактна та практична системна касета з корисними деталями, такими як можливість штабелювання, оптимізоване з'єднання та просте відкривання
Примітка Під час свердління та нарізання різьби необхідно додавати достатню кількість мастильно-охолоджувальної рідини Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до окремих продуктів
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 14 шт.
Ріжучий матеріал HSCo
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Оброблювані матеріали Сталь
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1633.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -50 %
360 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити