Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM в ложементі, 4 шт.
Фото - 1 - Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM в ложементі, 4 шт.
Фото - 1 - Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM в ложементі, 4 шт.

Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM в ложементі, 4 шт. (0965441004)

Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM в ложементі 4.4.1, 4 шт., RED STRIPE -арт. 0965441004
Номер товару 0965441004
В наявності
Ціна:
3180 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM в ложементі 4.4.1, 4 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Плоскогубці, 200 мм
  • Бокорізи, 160 мм
  • Тонкогубці, 160 мм
  • Кліщі переставні, 250 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 4 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір шарнірно-губцевих інструментів PREMIUM в ложементі 4.4.1, 4 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Плоскогубці, 200 мм
  • Бокорізи, 160 мм
  • Тонкогубці, 160 мм
  • Кліщі переставні, 250 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 4 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
810 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
798 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
210 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити