Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кардан для головок торцевих ударних WURTH 1/2 дюйма
Фото - 1 - Кардан для головок торцевих ударних WURTH 1/2 дюйма
Фото - 2 - Кардан для головок торцевих ударних WURTH 1/2 дюйма
Фото - 1 - Кардан для головок торцевих ударних WURTH 1/2 дюйма
Фото - 2 - Кардан для головок торцевих ударних WURTH 1/2 дюйма

Кардан для головок торцевих ударних WURTH 1/2 дюйма (0714138351)

Кардан для головок торцевих ударних WURTH 1/2 дюйма КАРДАН-УДАРН.-1 / 2ZO
Номер товару 0714138351
В наявності
Ціна:
701.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Квадратний хвостовик 1/2 дюйма та кульковий замок

<вул>
  • Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів.
  • Стандарт: квадратний привід у соотв. за DIN 3121
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Привід (S2) 1/2 дюйма
    Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 30 мм
    Довжина (l1) 63 мм

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Квадратний хвостовик 1/2 дюйма та кульковий замок

    <вул>
  • Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів.
  • Стандарт: квадратний привід у соотв. за DIN 3121
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Характеристики arrow_down
    Привід (S2) 1/2 дюйма
    Розмір наконечника (S1) 1/2 дюйма
    Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 30 мм
    Довжина (l1) 63 мм
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    37156.44 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити