Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів Г-подібних TORX, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних TORX, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних TORX, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних TORX, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набір ключів Г-подібних TORX, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набір ключів Г-подібних TORX, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набір ключів Г-подібних TORX, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE

Набір ключів Г-подібних TORX, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE (575239102)

Набір ключів Г-подібних TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE -арт. 575239 102
Номер товару 575239102
В наявності
Ціна:
556.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зіркоподібний наконечник робить її набагато надійнішою, за звичайні викрутки, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти та болти можна затягувати надійніше. Широко використовуються в різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Легкий, компактний і міцний пластиковий органайзер
Ідеально підходить для носіння в кишені, в сумці або на поясі для інструментів
Маркування нанесено великими, зручними для читання написами

Готовність до продажу та експлуатації
Отвір у нижній частині кейсу дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив’язування під час роботи на висоті або зберігання

Тип наконечника: TX
Склад набору: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Матеріал S2
Тип наконечника TX
Комплектація TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зіркоподібний наконечник робить її набагато надійнішою, за звичайні викрутки, і дозволяє передавати більший крутний момент, завдяки чому гвинти та болти можна затягувати надійніше. Широко використовуються в різних галузях, таких як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності

Сталевий сплав S2
S2 означає сталевий сплав (речовина, утворена поєднанням двох або більше металів). Порівняно з чистими металами, сплави мають кращі властивості, наприклад, ударостійкість. Завдяки сплаву S2 стрижень викрутки є міцним, але достатньо гнучким, щоб протистояти торсіону (скручуванню), що є характерним рухом при використанні викруток

Покриття, що запобігає ковзанню
Інструмент вкритий товстим шаром текстурованого матового хрому, який забезпечує надійне зчеплення з рукою. Це також забезпечує додаткову стійкість до масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, таких як цемент і розчинники фарби, які можуть пошкодити поверхню і призвести до корозії

Немагнітний наконечник
Не притягує металеву стружку, яка може забити різьбу або головку кріплення

90-градусний кронштейн
Дуже зручний доступ до важкодоступних кріплень. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до гвинтового приводу (головки)

Рух під широким кутом
Забезпечує надзвичайну мобільність з широким кутом повороту до 30 градусів при роботі в обмеженому просторі або з дуже малим зазором

Велике чітке маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, щоб без зусиль вибрати потрібний інструмент з чохла або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля

Легкий, компактний і міцний пластиковий органайзер
Ідеально підходить для носіння в кишені, в сумці або на поясі для інструментів
Маркування нанесено великими, зручними для читання написами

Готовність до продажу та експлуатації
Отвір у нижній частині кейсу дозволяє швидко розмістити інструмент у місцях роздрібної торгівлі. Працює також як отвір для шнурка для легкого перенесення, прив’язування під час роботи на висоті або зберігання

Тип наконечника: TX
Склад набору: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Матеріал S2
Тип наконечника TX
Комплектація TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
70.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити