Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 1 - Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 2 - Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE
Фото - 3 - Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE

Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE (575239102)

Набор ключей Г-образных TORX, S2, TX10-50, 9 шт., RED STRIPE -арт. 575239 102
Номер товара 575239102
В наличии
Цена:
556.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Звездообразный наконечник делает ее гораздо надежнее, чем обычные отвертки, и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно затягивать надежнее. Широко используются в различных отраслях, таких как автомобильная, мебельная и промышленная. Идеальное сочетание доступности и надежности
Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток

Покрытие, предотвращающее скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное сцепление с рукой. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, маслам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии. Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку

90-градусный кронштейн
Очень удобен доступ к труднодоступным креплениям. Кроме того, скошенный край значительно облегчает быстрое крепление ключа к винтовому приводу (головки). Движение под широким углом
Обеспечивает чрезвычайную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором. Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия. Легкий, компактный и прочный пластиковый органайзер
Идеально подходит для ношения в кармане, в сумке или на поясе для инструментов
Маркировка нанесена большими, удобными для чтения надписями

Готовность к продаже и эксплуатации
Отверстие в нижней части кейса позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания во время работы на высоте или хранения

Тип наконечника: TX
Состав набора: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
Количество изделий в ассортименте/комплекте 9 шт.
Материал S2
Тип наконечника TX
Комплектация TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Звездообразный наконечник делает ее гораздо надежнее, чем обычные отвертки, и позволяет передавать больший крутящий момент, благодаря чему винты и болты можно затягивать надежнее. Широко используются в различных отраслях, таких как автомобильная, мебельная и промышленная. Идеальное сочетание доступности и надежности
Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток

Покрытие, предотвращающее скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное сцепление с рукой. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, маслам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии. Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку

90-градусный кронштейн
Очень удобен доступ к труднодоступным креплениям. Кроме того, скошенный край значительно облегчает быстрое крепление ключа к винтовому приводу (головки). Движение под широким углом
Обеспечивает чрезвычайную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором. Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда выбрать нужный инструмент из чехла или сумки для инструментов, экономя время и усилия. Легкий, компактный и прочный пластиковый органайзер
Идеально подходит для ношения в кармане, в сумке или на поясе для инструментов
Маркировка нанесена большими, удобными для чтения надписями

Готовность к продаже и эксплуатации
Отверстие в нижней части кейса позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания во время работы на высоте или хранения

Тип наконечника: TX
Состав набора: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 9 шт.
Материал S2
Тип наконечника TX
Комплектация TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
43.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить