Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біметалевих коронок HSSCo8, 19-76 mm, 16 шт.
Фото - 1 - Набір біметалевих коронок HSSCo8, 19-76 mm, 16 шт.
Фото - 1 - Набір біметалевих коронок HSSCo8, 19-76 mm, 16 шт.

Набір біметалевих коронок HSSCo8, 19-76 mm, 16 шт. (5964063291)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором біметалевих коронок HSSCo8, 19-76 мм, 16 шт.
Номер товару 5964063291
В наявності
Ціна:
7800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір біметалевих коронок HSSCo8 Zebra у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить біметалеві коронки Zebra з прогресивним комбінованим зубом для швидкого свердління та тривалого ресурсу роботи. Підходить для обробки сталі, нержавіючої сталі, кольорових металів, пластику та деревини.

Комбінована ріжуча кромка з біметалу M42 із вмістом 8% кобальту забезпечує високу продуктивність навіть під час роботи з суцільною нержавіючою сталлю.

Переваги біметалевих коронок HSSCo8 Zebra

  • Висока швидкість свердління з мінімальним зусиллям
  • Нова геометрія зуба для швидкого та чистого різання
  • Біметалева ріжуча кромка M42 з 8% кобальту
  • Висока точність обертання та стабільність під час роботи
  • Посилена основа коронки зі збільшеною кількістю витків різьби
  • Низький рівень вібрації та шуму
  • Глибина різання до 38 мм
  • Тривалий термін служби навіть при роботі з нержавіючою сталлю

Комплектація набору

  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø19 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø22 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø25 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø32 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø35 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø38 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø44 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø51 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø57 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø64 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø68 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø76 мм
  • 1 адаптер A2 для коронок Ø32-200 мм
  • 1 адаптер A4 для коронок Ø14-30 мм
  • 1 подовжувач 300 мм для адаптера A2
  • 1 пружина A7 для коронок
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 16 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 16 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір біметалевих коронок HSSCo8 Zebra у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить біметалеві коронки Zebra з прогресивним комбінованим зубом для швидкого свердління та тривалого ресурсу роботи. Підходить для обробки сталі, нержавіючої сталі, кольорових металів, пластику та деревини.

Комбінована ріжуча кромка з біметалу M42 із вмістом 8% кобальту забезпечує високу продуктивність навіть під час роботи з суцільною нержавіючою сталлю.

Переваги біметалевих коронок HSSCo8 Zebra

  • Висока швидкість свердління з мінімальним зусиллям
  • Нова геометрія зуба для швидкого та чистого різання
  • Біметалева ріжуча кромка M42 з 8% кобальту
  • Висока точність обертання та стабільність під час роботи
  • Посилена основа коронки зі збільшеною кількістю витків різьби
  • Низький рівень вібрації та шуму
  • Глибина різання до 38 мм
  • Тривалий термін служби навіть при роботі з нержавіючою сталлю

Комплектація набору

  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø19 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø22 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø25 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø32 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø35 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø38 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø44 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø51 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø57 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø64 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø68 мм
  • 1 біметалева коронка HSSCo8 Zebra Ø76 мм
  • 1 адаптер A2 для коронок Ø32-200 мм
  • 1 адаптер A4 для коронок Ø14-30 мм
  • 1 подовжувач 300 мм для адаптера A2
  • 1 пружина A7 для коронок
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 16 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 16 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
615 грн/шт
522.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
3408.13 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2226 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
9546.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення