Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих ударних, 1/2IN, 12 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих ударних, 1/2IN, 12 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих ударних, 1/2IN, 12 шт.

Набір головок торцевих ударних, 1/2IN, 12 шт. (0714900100)

Набір головок торцевих ударних шестигранних 1/2", коротких, 12 шт.
Номер товару 0714900100
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
3708 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір коротких ударних торцевих головок із шестигранним профілем для професійного монтажу та демонтажу різьбових з'єднань

Набір містить ударні головки з посадковим квадратом 1/2", а також допоміжне оснащення для роботи з пневматичними та електричними гайковертами.

Універсальне застосування

Підходить для більшості пневматичних і електричних ударних гайковертів.

Міцна конструкція

  • Коване виконання для роботи за високих навантажень
  • Призначені для використання з ударним інструментом
  • Стійкі до інтенсивної експлуатації в майстернях і на виробництві

Компактне виконання

Коротка конструкція полегшує роботу в місцях з обмеженим простором.

Зносостійка поверхня

Оксидоване покриття знижує відблиски та сприяє захисту від корозії.

Металевий кейс

Поставляється в міцному металевому кейсі для зручного зберігання та транспортування.

Комплектація

  • 10 шт. - Головки торцеві ударні шестигранні 1/2": 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 мм
  • 1 шт. - Подовжувач ударний 1/2", 150 мм
  • 1 шт. - Карданний шарнір ударний 1/2"
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір коротких ударних торцевих головок із шестигранним профілем для професійного монтажу та демонтажу різьбових з'єднань

Набір містить ударні головки з посадковим квадратом 1/2", а також допоміжне оснащення для роботи з пневматичними та електричними гайковертами.

Універсальне застосування

Підходить для більшості пневматичних і електричних ударних гайковертів.

Міцна конструкція

  • Коване виконання для роботи за високих навантажень
  • Призначені для використання з ударним інструментом
  • Стійкі до інтенсивної експлуатації в майстернях і на виробництві

Компактне виконання

Коротка конструкція полегшує роботу в місцях з обмеженим простором.

Зносостійка поверхня

Оксидоване покриття знижує відблиски та сприяє захисту від корозії.

Металевий кейс

Поставляється в міцному металевому кейсі для зручного зберігання та транспортування.

Комплектація

  • 10 шт. - Головки торцеві ударні шестигранні 1/2": 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 мм
  • 1 шт. - Подовжувач ударний 1/2", 150 мм
  • 1 шт. - Карданний шарнір ударний 1/2"
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
48 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 5 шт
Купити
81 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
551.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
325.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення