Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм
Фото - 1 - Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм
Фото - 2 - Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм
Фото - 1 - Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм
Фото - 2 - Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм

Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм (0713110101)

Вороток шарнірний 1/4" WURTH 150 мм ПОДОВЖУВАЧ-1 / 4ZO ZEBRA
Номер товару 0713110101
Немає в наявності
Ціна:
325.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Опис

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Рукоятка повертається на 180° по відношенню до чотиригранної голівки
  • Покриття: хромоване, поліроване
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Ширина головки (B1) 12 мм
Діаметр ручки (A) 13 мм
Довжина (L) 150 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Опис

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Рукоятка повертається на 180° по відношенню до чотиригранної голівки
  • Покриття: хромоване, поліроване
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Ширина головки (B1) 12 мм
Діаметр ручки (A) 13 мм
Довжина (L) 150 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 5000 шт
Купити
1554.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3286.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1080.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
129.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити