Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір монтажних клинів, 12 шт.
Фото - 1 - Набір монтажних клинів, 12 шт.
Фото - 2 - Набір монтажних клинів, 12 шт.
Фото - 1 - Набір монтажних клинів, 12 шт.
Фото - 2 - Набір монтажних клинів, 12 шт.

Набір монтажних клинів, 12 шт. (071458245)

Набір монтажних інструментів для демонтажу обшивки, 12 шт.
Номер товару 071458245
В наявності
Ціна:
4786.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір монтажних інструментів для демонтажу обшивки, 12 предметів

Призначений для демонтажу елементів внутрішнього оздоблення салону та різних кріпильних деталей без пошкодження поверхонь.

Тонкі та міцні інструменти

Виготовлені з пластику, армованого скловолокном, що поєднує високу міцність із достатньою гнучкістю для роботи з елементами оздоблення.

Широкий вибір інструментів

Набір містить 12 монтажних інструментів різної форми для виконання більшості робіт з демонтажу обшивки, декоративних панелей, молдингів та кріпильних елементів.

Зручне зберігання

Комплект постачається в якісному рулонному чохлі, який забезпечує впорядковане та компактне зберігання інструментів.

Комплектація

Кількість предметів у наборі: 12 шт.

Застосування

Підходить для демонтажу панелей салону, обшивки дверей, декоративних накладок, молдингів, кліпс та інших елементів кріплення під час виконання ремонтних і сервісних робіт.

Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір монтажних інструментів для демонтажу обшивки, 12 предметів

Призначений для демонтажу елементів внутрішнього оздоблення салону та різних кріпильних деталей без пошкодження поверхонь.

Тонкі та міцні інструменти

Виготовлені з пластику, армованого скловолокном, що поєднує високу міцність із достатньою гнучкістю для роботи з елементами оздоблення.

Широкий вибір інструментів

Набір містить 12 монтажних інструментів різної форми для виконання більшості робіт з демонтажу обшивки, декоративних панелей, молдингів та кріпильних елементів.

Зручне зберігання

Комплект постачається в якісному рулонному чохлі, який забезпечує впорядковане та компактне зберігання інструментів.

Комплектація

Кількість предметів у наборі: 12 шт.

Застосування

Підходить для демонтажу панелей салону, обшивки дверей, декоративних накладок, молдингів, кліпс та інших елементів кріплення під час виконання ремонтних і сервісних робіт.

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
273.3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
46.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
14.4 грн/шт
10.08 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -28.8 %
19.2 грн/шт
13.68 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30.1 %
6.12 грн/шт
4.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
11.4 грн/шт
7.98 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити