Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор установочных клиньев
Фото - 1 - Набор установочных клиньев
Фото - 2 - Набор установочных клиньев
Фото - 1 - Набор установочных клиньев
Фото - 2 - Набор установочных клиньев

Набор установочных клиньев (071458245)

Монтажные клины набор 12 шт НАБОР СЪЕМНИКОВ 12ШТ
Номер товара 071458245
В наличии
Цена:
4786.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор инструментов для демонтажа обшивки, 12 предметов

Предназначен для демонтажа элементов внутренней отделки салона и различных крепежных деталей без повреждения поверхностей.

Тонкие и прочные инструменты

Изготовлены из пластика, армированного стекловолокном, сочетающего высокую прочность с достаточной гибкостью для работы с отделочными элементами.

Широкий выбор инструментов

Набор содержит 12 монтажных инструментов разной формы для выполнения большинства работ по демонтажу обшивки, декоративных панелей, молдингов и крепежных элементов.

Удобное хранение

Комплект поставляется в качественном рулонном чехле, обеспечивающем упорядоченное и компактное хранение инструментов.

Комплектация

Количество предметов в наборе: 12 шт.

Применение

Подходит для демонтажа панелей салона, обшивки дверей, декоративных накладок, молдингов, клипс и других крепежных элементов при выполнении ремонтных и сервисных работ.

Количество изделий в ассортименте/комплекте 12 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор инструментов для демонтажа обшивки, 12 предметов

Предназначен для демонтажа элементов внутренней отделки салона и различных крепежных деталей без повреждения поверхностей.

Тонкие и прочные инструменты

Изготовлены из пластика, армированного стекловолокном, сочетающего высокую прочность с достаточной гибкостью для работы с отделочными элементами.

Широкий выбор инструментов

Набор содержит 12 монтажных инструментов разной формы для выполнения большинства работ по демонтажу обшивки, декоративных панелей, молдингов и крепежных элементов.

Удобное хранение

Комплект поставляется в качественном рулонном чехле, обеспечивающем упорядоченное и компактное хранение инструментов.

Комплектация

Количество предметов в наборе: 12 шт.

Применение

Подходит для демонтажа панелей салона, обшивки дверей, декоративных накладок, молдингов, клипс и других крепежных элементов при выполнении ремонтных и сервисных работ.

Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 12 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купить
209.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69 %
3.48 грн/шт
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -63.5 %
4.44 грн/шт
1.62 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
119.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ