Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Машинний мітчик HSS-E
Фото - 2 - Машинний мітчик HSS-E
Фото - 1 - Машинний мітчик HSS-E
Фото - 2 - Машинний мітчик HSS-E

Машинний мітчик HSS-E (065603)

Метчик маш. HSCo глухий. отвер. фор. C желт.кольцо Мітчики-ГЛУХ.ОТВ.МАШ.DIN371-ЖЁЛТ.-M3 ZEBRA
Номер товару 065603
Немає в наявності
Ціна:
936.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний інструмент для обробки алюмінію та алюмінієвих сплавів з вмістом силікону ≤ 10%. Також підходить для пластиків, цинку та міді. Геометрія різання оптимально підходить для алюмінію Більший простір для стружки та збільшений кут закручування Зменшений ризик утворення задирок на ріжучих кромках інструмента Оптимізована мікрогеометрія Дуже ефективне видалення стружки Гладка поверхня в голій конструкції мінімізує налипання матеріалу і гарантує дуже хороше видалення стружки. Примітка Під час різьблення необхідно додавати достатню кількість змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР).
Крок різьби 0,5 мм
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Підходить для межі міцності до 1000 Н/мм²
Діаметр отвору під різьбу 2,5 мм
Розмір квадрату 2,7 мм
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Діаметр хвостовика 3,5 мм
DIN 371
Стружкоутворення (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Кут повороту 45 °С (справа)
Довжина 56 мм
Форма C
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2 (6H)
Тип різьби x номінальний діаметр M3
Якість ZEBRA-Premium
Підгрупа матеріалів Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Оброблювані матеріали Кольоровий метал
Тип різьби Метрична різьба
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Область застосування Для алюмінію, мідних і алюмінієвих сплавів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний інструмент для обробки алюмінію та алюмінієвих сплавів з вмістом силікону ≤ 10%. Також підходить для пластиків, цинку та міді. Геометрія різання оптимально підходить для алюмінію Більший простір для стружки та збільшений кут закручування Зменшений ризик утворення задирок на ріжучих кромках інструмента Оптимізована мікрогеометрія Дуже ефективне видалення стружки Гладка поверхня в голій конструкції мінімізує налипання матеріалу і гарантує дуже хороше видалення стружки. Примітка Під час різьблення необхідно додавати достатню кількість змащувально-охолоджувальної рідини (ЗОР).
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,5 мм
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Підходить для межі міцності до 1000 Н/мм²
Діаметр отвору під різьбу 2,5 мм
Розмір квадрату 2,7 мм
Якість нарізання різьби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Діаметр хвостовика 3,5 мм
DIN 371
Стружкоутворення (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Відповідність розмірам (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Кут повороту 45 °С (справа)
Довжина 56 мм
Форма C
Ріжучий матеріал HSCo
Допуск мітчика ISO 2 (6H)
Тип різьби x номінальний діаметр M3
Якість ZEBRA-Premium
Підгрупа матеріалів Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Покриття Без покриття
Тип отвору Глухий отвір ≤ 2,5xD
Оброблювані матеріали Кольоровий метал
Тип різьби Метрична різьба
Підходить для типу обладнання Фрезерно-свердлильний центр, Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Форма хвостовика Циліндричний з чотиригранним приводом
Застосування arrow_down
Область застосування Для алюмінію, мідних і алюмінієвих сплавів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!