Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Фото - 1 - Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Фото - 2 - Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Фото - 1 - Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь
Фото - 2 - Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь

Пластиковий рамний анкер Розпірний елемент W-UR F 10 з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь (0912810603)

Пластиковий рамний анкер W-UR F 10, оцинкована сталь ДЮБЕЛЬ-W-URF10-AW40-SW13-45-10X115 ZEBRA
Номер товару 0912810603
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розпірний елемент з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь. Багатоточкове кріплення несучих систем: Бетон, суцільний і перфорований цегла, пористий бетон. Кріплення за рахунок сил тертя між тілом дюбеля і кріпильних підставою Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду Наскрізний монтаж Навантаження може бути додана відразу після установки Практично повна нерухомість тіла дюбеля Низький крутний момент установки дюбеля Незначне розширення анкера Висока несуча здатність; розширення в чотирьох напрямках Забивний обмежувач запобігає передчасному розширення анкера в процесі установки Низька робоча навантаження Попередньо зібране тіло дюбеля і спеціальний гвинт Не вимагає додаткової підкладкової шайби і не допускає контактної корозії Покращена передача навантаження в суцільних і пустотілих будівельних матеріалах Температури установки: Температура кріплення підстави: ≥ -20 ° C Температура тіла дюбеля:> 0 ° C Примітка Просвердлите отвори в блоках з перфорацією й і пустотілих блоках в режимі обертання (не в ударному режимі) Для анкерного кріплення в суцільних цеглинах і повнотілих силікатних цеглинах рекомендується виконати перевірки на вирив в силу відмінностей у виробництві цегли. Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору Доказ працездатності Європейський технічний сертифікат: Багатоточкове кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці W-UR 10 (оцинкована сталь, нержавіюча сталь): Європейський технічний сертифікат ETA-08/0190 для багатоточкового кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду Вогнестійкість, бетон: Навантаження на вирив і зріз, R30, R60, R90, R120 (відповідно до технічного звітом TR 020) ГГН естойкость, кам'яна кладка: Навантаження на вирив: F30 (суцільний силікатна цегла, суцільна цегла, порожниста силікатна цегла) Вогнестійкість, кам'яна кладка: Навантаження на зріз: F30, F60, F90, F120 (цегла з вертикальною перфорацією, пустотіла силікатна цегла , суцільна цегла, пористий бетон)
Діаметр анкера 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 10,5 мм
Довжина анкера (l) 115 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 45 мм
Область застосування Анкер має Європейський технічний сертифікат для багатоточкових кріплень несучих систем (наприклад, фасадів, підвісних стель і т. Д.) Може бути встановлений в наступних кріпильних підставах: Стандартні бетонні, кам'яні стіни (суцільні цеглини, суцільні силікатні цеглини, цеглини з вертикальною перфорацією, пустотілі силікатні цеглу, пустотілі легкі бетонні блоки, суцільні цеглини і суцільні блоки з легкого бетону, бетонні блоки), пористий бетон Розпірний елемент з оцинкованої сталі може пр іменяться поза приміщеннями або у вологих місцях (при дотриманні певних правил установки), якщо ділянка навколо головки захищений від вологи або дощу, щоб в тіло анкера не проникала волога (вiдповiдне пофарбування) Підходить для кріплення опорних конструкцій фасаду, стелі і даху ( з дерева або сталі), дерев'яних балок, дерев'яних планок, металевих кронштейнів, металевих рейок, підвісних стель, кабель-каналів, кутових кронштейнів, профілів, настінних шаф, полиць і т. д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Розпірний елемент з шестигранною головкою з фланцем, оцинкована сталь. Багатоточкове кріплення несучих систем: Бетон, суцільний і перфорований цегла, пористий бетон. Кріплення за рахунок сил тертя між тілом дюбеля і кріпильних підставою Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду Наскрізний монтаж Навантаження може бути додана відразу після установки Практично повна нерухомість тіла дюбеля Низький крутний момент установки дюбеля Незначне розширення анкера Висока несуча здатність; розширення в чотирьох напрямках Забивний обмежувач запобігає передчасному розширення анкера в процесі установки Низька робоча навантаження Попередньо зібране тіло дюбеля і спеціальний гвинт Не вимагає додаткової підкладкової шайби і не допускає контактної корозії Покращена передача навантаження в суцільних і пустотілих будівельних матеріалах Температури установки: Температура кріплення підстави: ≥ -20 ° C Температура тіла дюбеля:> 0 ° C Примітка Просвердлите отвори в блоках з перфорацією й і пустотілих блоках в режимі обертання (не в ударному режимі) Для анкерного кріплення в суцільних цеглинах і повнотілих силікатних цеглинах рекомендується виконати перевірки на вирив в силу відмінностей у виробництві цегли. Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору Доказ працездатності Європейський технічний сертифікат: Багатоточкове кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці W-UR 10 (оцинкована сталь, нержавіюча сталь): Європейський технічний сертифікат ETA-08/0190 для багатоточкового кріплення несучих систем в бетоні і кам'яній кладці Тіло дюбеля виконано з високоякісного поліаміду Вогнестійкість, бетон: Навантаження на вирив і зріз, R30, R60, R90, R120 (відповідно до технічного звітом TR 020) ГГН естойкость, кам'яна кладка: Навантаження на вирив: F30 (суцільний силікатна цегла, суцільна цегла, порожниста силікатна цегла) Вогнестійкість, кам'яна кладка: Навантаження на зріз: F30, F60, F90, F120 (цегла з вертикальною перфорацією, пустотіла силікатна цегла , суцільна цегла, пористий бетон)
Характеристики arrow_down
Діаметр анкера 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 10,5 мм
Довжина анкера (l) 115 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 45 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Анкер має Європейський технічний сертифікат для багатоточкових кріплень несучих систем (наприклад, фасадів, підвісних стель і т. Д.) Може бути встановлений в наступних кріпильних підставах: Стандартні бетонні, кам'яні стіни (суцільні цеглини, суцільні силікатні цеглини, цеглини з вертикальною перфорацією, пустотілі силікатні цеглу, пустотілі легкі бетонні блоки, суцільні цеглини і суцільні блоки з легкого бетону, бетонні блоки), пористий бетон Розпірний елемент з оцинкованої сталі може пр іменяться поза приміщеннями або у вологих місцях (при дотриманні певних правил установки), якщо ділянка навколо головки захищений від вологи або дощу, щоб в тіло анкера не проникала волога (вiдповiдне пофарбування) Підходить для кріплення опорних конструкцій фасаду, стелі і даху ( з дерева або сталі), дерев'яних балок, дерев'яних планок, металевих кронштейнів, металевих рейок, підвісних стель, кабель-каналів, кутових кронштейнів, профілів, настінних шаф, полиць і т. д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!