Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ліхтар-прожектор акумуляторний MULTI HYBRID, LED
Фото - 1 - Ліхтар-прожектор акумуляторний MULTI HYBRID, LED
Фото - 1 - Ліхтар-прожектор акумуляторний MULTI HYBRID, LED

Ліхтар-прожектор акумуляторний MULTI HYBRID, LED (598150805AD)

Ліхтар-прожектор акумуляторний MULTI HYBRID, LED, 40W -арт. 598150805AD
Номер товару 598150805AD
В наявності
Ціна:
9840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальний та потужний освітлювальний прилад, який поєднує в собі високу ефективність і зручність у використанні

Три рівні яскравості

  • Прожектор оснащений трьома рівнями яскравості (30%, 60%, 100%), що дозволяє адаптувати освітлення під різні потреби та ситуації, досягаючи максимальної інтенсивності 4500 лм

    Гібридне живлення

  • Прожектор може працювати від мережі змінного струму 220В, а, за необхідності, спеціальні адаптери, що входять у комплект, дозволяють використовувати акумулятори 18 В лінійки M-Сube та Master, 4Ah / 5Ah / 8Ah, що забезпечує тривале освітлення на різних рівнях потужності

    Зручний у використанні

  • Стан заряду батареї відображається через 4 світлодіоди на задній частині рефлектора, що дозволяє оперативно контролювати рівень заряду

    Багатоцільове використання

  • Ліхтар можна використовувати як допоміжне джерело живлення (power bank), що робить його ще більш універсальним

  • Потужність 40 Вт
    Світловий потік 4500 лм
    Ударостійкість IK08
    Клас захисту IP 54
    Колір Чорний, Червоний
    Тип живлення Мережа змінного струму 220В / акумулятори 18 В лінійки M-Qube та Master
    Матеріал ABS-пластик, TPE (високоеластична гума)

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Універсальний та потужний освітлювальний прилад, який поєднує в собі високу ефективність і зручність у використанні

    Три рівні яскравості

  • Прожектор оснащений трьома рівнями яскравості (30%, 60%, 100%), що дозволяє адаптувати освітлення під різні потреби та ситуації, досягаючи максимальної інтенсивності 4500 лм

    Гібридне живлення

  • Прожектор може працювати від мережі змінного струму 220В, а, за необхідності, спеціальні адаптери, що входять у комплект, дозволяють використовувати акумулятори 18 В лінійки M-Сube та Master, 4Ah / 5Ah / 8Ah, що забезпечує тривале освітлення на різних рівнях потужності

    Зручний у використанні

  • Стан заряду батареї відображається через 4 світлодіоди на задній частині рефлектора, що дозволяє оперативно контролювати рівень заряду

    Багатоцільове використання

  • Ліхтар можна використовувати як допоміжне джерело живлення (power bank), що робить його ще більш універсальним

  • Характеристики arrow_down
    Потужність 40 Вт
    Світловий потік 4500 лм
    Ударостійкість IK08
    Клас захисту IP 54
    Колір Чорний, Червоний
    Тип живлення Мережа змінного струму 220В / акумулятори 18 В лінійки M-Qube та Master
    Матеріал ABS-пластик, TPE (високоеластична гума)
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -15 %
    1188 грн/шт
    1009.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити