Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43
Фото - 1 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43
Знижка -15 %
Фото - 2 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43
Знижка -15 %
Фото - 3 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43
Знижка -15 %
Фото - 1 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43
Фото - 2 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43
Фото - 3 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43 (5358802743)

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, композитний носок, високі, чорні, пара, р.43 -арт. 5358802743
Номер товару 5358802743
В наявності
Ціна:
1188 грн/шт
-15 %
1009.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском, антипрокольною підошвою та захистом від вологи Рівень захисту S3: забезпечує бездоганний захист ніг під час роботи
  • Композитна захисна підноском, що витримує навантаження до 200 Дж
  • Антипрокольна устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • Підошва виготовлена з двошарового поліуретану з ливарним методом кріплення, стійке до впливу вуглеводнів , наділене маслостійкими, антиковзними та антистатичними властивостями. Опір ковзання SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в області п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
  • Світлоповертаючі вставки для покращення видимості при слабкому освітленні. Тип черевика: високий Внутрішній матеріал:текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просочення проти проникнення рідин, технічні світловідражаючі вставки. Підошва: двошаровий поліуретан
Розмір 43
Категорія захисту S3
Клас захисту SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Верхня частина черевика Шкіра
Роман 31.07.2022

Якісна шкіра, з акцією треба брати топ за свої кошти

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском, антипрокольною підошвою та захистом від вологи Рівень захисту S3: забезпечує бездоганний захист ніг під час роботи
  • Композитна захисна підноском, що витримує навантаження до 200 Дж
  • Антипрокольна устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • Підошва виготовлена з двошарового поліуретану з ливарним методом кріплення, стійке до впливу вуглеводнів , наділене маслостійкими, антиковзними та антистатичними властивостями. Опір ковзання SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в області п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
  • Світлоповертаючі вставки для покращення видимості при слабкому освітленні. Тип черевика: високий Внутрішній матеріал:текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просочення проти проникнення рідин, технічні світловідражаючі вставки. Підошва: двошаровий поліуретан
Характеристики arrow_down
Розмір 43
Категорія захисту S3
Клас захисту SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Верхня частина черевика Шкіра
Відгуків (1) arrow_down
Роман 31.07.2022

Якісна шкіра, з акцією треба брати топ за свої кошти

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
129.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
630 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності